Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Legion E510


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9081162
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     GXD1N40797
EAN/GTIN:
     4571591314099
Suchbegriffe:
Kopfhörer
In-Ear Kopfhörer
In-Ear-Hörer
In-Ohr-Hörer
Lenovo Legion E510 - Ohrhörer mit Mikrofon - im Ohr - kabelgebunden - USB-C - dunkelgrau
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
26 g
Farbe
Dunkelgrau
Kompatibilität
Windows
Produkttyp
Ohrhörer - kabelgebunden - USB-C
Zusätzliche Funktionen
RGB-Beleuchtung
Packungstyp
Geschenkverpackung
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Tragetasche, earmuffs
Kennzeichnung
VCCI, CB, FCC, KCC, ICES, EAC
Unterstütztes Hostgeräte-OS
Windows 10
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-10 °C
Max. Betriebstemperatur
45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 95%
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Soundmodus
Surround Sound
Empfindlichkeit
94 dB
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Formfaktor
Im Ohr
Membran
10 mm
Lautstärkeregelung im Kabel
Ja
Total Harmonic Distortion (THD)
1%
Frequenzgang
20 - 40000 Hz
Kopfhörertechnik
Dynamisch
Soundeffekte
Vitueller 7.1-Kanal-Surround-Sound
Verbindungen
Anschlusstyp
USB (24-poliger USB-C)
Fernbedienung
Steuerung
Lautstärkeregler, Abspielen/Pause
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
14 cm
Transporttiefe
5.8 cm
Transporthöhe
17.5 cm
Transportgewicht
252 g
Mikrofon
Typ
Kabel
Formfaktor
Eingebaut
Empfindlichkeit
-38 dB
Betriebsart des Mikrofons
Ungerichtet
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,55*
€ 56,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,08*
€ 56,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,75*
€ 53,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,13*
€ 48,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,05*
€ 47,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,40*
€ 40,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.