Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ViewSonic VPCF5-S33-G1 Modulares digitales Beschilderungsgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9052143
Hersteller:
     Viewsonic
Herst.-Nr.:
     VPCF5-S33-G1-EU
EAN/GTIN:
     0766907024944
Suchbegriffe:
Box PC
Built-In PC
Embedded Computer
Embedded PC
ViewSonic VPCF5-S33-G1 - Modulares digitales Beschilderungsgerät - 8 GB RAM - Intel Core i5 - SSD - 256 GB - kein OS
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
20 cm
Tiefe
3 cm
Höhe
11.9 cm
Gewicht
700 g
Gerätetyp
Modulares digitales Beschilderungsgerät
Funktionen
Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
Schnittstellen
USB 2.0, Gigabit Ethernet, HDMI, USB-C 3.1, USB 3.1, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.2
Schlüsselfunktionen
Digitaler Audio-Player, digitaler Video-Player, Wi-Fi, interaktives Whiteboard
OS im Lieferumfang
Kein Betriebssystem
Prozessor
Typ
Core i5
Installierte Anzahl
1
Hersteller
Intel
RAM
Technologie
DDR4 SDRAM
Installierte Anzahl
8 GB
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
2 x Antennen, 2 Schrauben
Kennzeichnung
RoHS, WEEE, REACH, LVD, CE/EMC, CB2018
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Konnektivität
Verbindungen
HDMI input ¦ 2 x USB 3.1 - USB type A ¦ LAN (Gigabit Ethernet) ¦ USB-C 3.1 ¦ USB 2.0 ¦ Audio-Line-Out/Mikrofon
Stromversorgungsgerät
Ausgang
12 - 19 V, 8 A
Stromquelle
Integrierte Stromversorgung
Videoausgang
Max Auflösung
HDMI: 3840 x 2160 p
Grafikprozessor
Intel Iris Xe Grafikkarte
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
26 cm
Transporttiefe
8 cm
Transporthöhe
20 cm
Transportgewicht
1.2 kg
Digitalspeicher
Kapazität
256 GB
Speicherlaufwerktyp
SSD
Arbeitsspeicher / Speicherkapazität
Speicherlaufwerkkapazität
256 GB
Speicherlaufwerk-Formfaktor
M.2
Weitere Suchbegriffe: Slot-In PC, Workstation, Nettop, mini-PC, miniPC, box pc
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 666,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 743,82*
€ 885,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 732,33*
€ 871,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 715,16*
€ 851,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 699,26*
€ 832,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 666,83*
€ 793,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.