Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ViewSonic VPC35-W53-G1 Modulares digitales Beschilderungsgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9052142
Hersteller:
     Viewsonic
Herst.-Nr.:
     VPC35-W53-G1-EU
EAN/GTIN:
     0766907023886
Suchbegriffe:
Box PC
Built-In PC
Embedded Computer
Embedded PC
ViewSonic VPC35-W53-G1 - Modulares digitales Beschilderungsgerät - 16 GB RAM - Intel Core i5 - SSD - 256 GB - Windows 11 Pro
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
20.2 cm
Tiefe
12.26 cm
Höhe
3 cm
Gewicht
600 g
Gerätetyp
Modulares digitales Beschilderungsgerät
Funktionen
Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
Schnittstellen
Gigabit Ethernet, USB 3.0, HDMI, USB-C, DisplayPort, Bluetooth 5.1, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax
Schlüsselfunktionen
Digitaler Audio-Player, digitaler Video-Player, Wi-Fi, interaktives Whiteboard
OS im Lieferumfang
Windows 11 Pro
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 1 Jahr
Prozessor
Typ
Core i5
Installierte Anzahl
1
Taktfrequenz
1.7 GHz
Anz. der Kerne
12 Kerne
Hersteller
Intel
Prozessornummer
I5-1240P
RAM
Technologie
DDR4 SDRAM
Installierte Anzahl
16 GB
Max. unterstützte Größe
32 GB
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
2 x Antennen
Kennzeichnung
ICES-003, CB, FCC, R&TTE, WEEE, cTUVus, LVD, ERP, CE/EMC, REACH SvHC, TPCH, RoHS Green BOM, CA65, FCC ID, ICID
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-5 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Software
Software inbegriffen
Adobe Reader, WatchDog, BIOS Winflash Tool
Konnektivität
Verbindungen
DisplayPort ¦ HDMI ¦ LAN (Gigabit Ethernet) ¦ 4 x USB 3.0 - Type A ¦ USB-C ¦ Audio-Ausgang ¦ Mikrofon
Stromversorgungsgerät
Ausgang
12 - 19 V, 8 A
Stromquelle
Integrierte Stromversorgung
Videoausgang
Max Auflösung
HDMI: 3840 x 2160 p, DisplayPort: 7680 x 4320 p
Grafikprozessor
Intel Iris Xe Grafikkarte
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
26.7 cm
Transporttiefe
19.2 cm
Transporthöhe
7.2 cm
Transportgewicht
970 g
Digitalspeicher
Kapazität
256 GB
Speicherlaufwerktyp
SSD
Arbeitsspeicher / Speicherkapazität
Speicherlaufwerkkapazität
256 GB
Speicherlaufwerk-Formfaktor
M.2 2280 (M.2 2280)
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 988,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.073,85*
€ 1.277,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.068,13*
€ 1.271,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.048,44*
€ 1.247,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.025,83*
€ 1.220,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 988,12*
€ 1.175,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.