Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink Aufstellung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9047810
Hersteller:
     2direct
Herst.-Nr.:
     BP0174
EAN/GTIN:
     4052792071207
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung
Entdecken Sie die Lösung für Ihr AV-Setup mit dem verstellbaren LogiLink-Ständer mit zwei Armen. Dieser Ständer wurde entwickelt, um Ihr Seherlebnis zu verbessern, und bietet Flexibilität mit Höhen-, Dreh-, Schwenk- und Neigungseinstellungen. Der aus einer Kombination von Aluminium, Kunststoff und Stahl gefertigte Ständer bietet einen stabilen Halt für bis zu drei Monitore von 17" bis 27" und verleiht jedem Arbeitsplatz einen eleganten, modernen Touch. Die mitgelieferten Kabelmanagement-Clips sorgen dafür, dass Ihr Arbeitsbereich aufgeräumt und organisiert bleibt, frei von Kabelsalat. Mit seiner Kompatibilität für Flachbildschirmhalterungen mit den Maßen 100 x 100 mm und 75 x 75 mm und einem maximalen Gewicht von 21 kg ist dieser Ständer eine vielseitige, robuste Lösung für Ihre Anforderungen. Steigern Sie Ihre Produktivität und Ihren Sehkomfort mit dem LogiLink-Ständer, der ein Muss für jedes Multi-Monitor-Setup ist.
LogiLink - Aufstellung - einstellbarer Doppelarm - für 3 Monitore - Armlänge: 658 mm, mit Smartphone-Halterung - Kunststoff, Stahl, Aluminium - Schwarz - Bildschirmgröße: 43.2-68.6 cm (17"-27") - freistehend
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
14.3 cm
Tiefe
28 cm
Höhe
44.5 cm
Gewicht
5.3 kg
Farbe
Schwarz
Material
Kunststoff, Stahl, Aluminium
Packungsinhalt
Schrauben
Möbel für audiovisuelle Geräte
Typ
Aufstellung
Design
Einstellbarer Doppelarm
Max. Ladegewicht
21 kg
Empfohlene Verwendung
3 Monitore
Empfohlene Display-Größe
43.2-68.6 cm (17"-27")
Neigung
-45 ° bis 45 °
Drehen
-90° bis 90°
Anpassungen
Höhe, Neigung, schwenken, Drehung
Kabelaufbewahrung
Kabelmanagement-Clips
Platzierung/Montage
Freistehend
Rotation
-180° bis 180°
VESA-Halterung
100 x 100 mm, 75 x 75 mm
Details zu Abmessungen & Gewicht
Abmessung
Stange - Höhe: 42 cm ¦ Einstellbarer Monitorarm - Breite: 65.8 cm ¦ Basis - Breite: 39 cm, Tiefe: 28 cm
Kennzeichnung
UKCA
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
43.5 cm x 30.5 cm x 12.5 cm / 6.31 kg
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 61,11*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,11*
€ 72,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,54*
€ 70,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 59,53*
€ 70,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,12*
€ 66,78
pro Stück
ab 6 Stück
€ 55,40*
€ 65,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,65*
€ 62,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,94*
€ 60,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,84*
€ 53,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.