Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avocor Modulares digitales Beschilderungsgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9047688
Hersteller:
     Avocor
Herst.-Nr.:
     AVC-OPSI7-G124K
EAN/GTIN:
     0858323007813
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem
Avocor - Modulares digitales Beschilderungsgerät - 16 GB RAM - Intel Core i7 - SSD - 256 GB - Windows 11 Pro - 4K UHD (2160p) - 60 BpS - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
20.2 cm
Tiefe
13.2 cm
Höhe
3 cm
Gewicht
600 g
Farbe
Schwarz
Gerätetyp
Modulares digitales Beschilderungsgerät
Funktionen
Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, LED-Anzeigen, OpenGL 4,6 Support, DirectX 12,1 Support
Schnittstellen
Gigabit Ethernet, USB 3.0, HDMI, Bluetooth 5.1, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, USB 3.2
Schlüsselfunktionen
Digitaler Audio-Player, digitaler Fotobetrachter, digitaler Video-Player, Wi-Fi
OS im Lieferumfang
Windows 11 Pro
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Prozessor
Typ
Core i7
Installierte Anzahl
1
Taktfrequenz
2.1 GHz
Anz. der Kerne
12 Kerne
Hersteller
Intel
Prozessornummer
I7-1260P
RAM
Technologie
DDR4 SDRAM
Formfaktor
SO DIMM 260-PIN
Installierte Anzahl
16 GB
Max. unterstützte Größe
32 GB
Verschiedenes
Kennzeichnung
FCC, RoHS
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-10 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90% RH
Video
Auflösung
4K UHD (2160p)
Bildrate
60 BpS
Konnektivität
Verbindungen
USB 3.2 - Type C ¦ 4 x USB 3.0 - Type A ¦ LAN (Gigabit Ethernet) ¦ HDMI ¦ 2 x Antenne ¦ Audio-Ausgang - Mini-Klinkenstecker ¦ Mikrofon - Mini-Klinkenstecker
Videoausgang
Grafikprozessor
Intel Iris Xe Grafikkarte
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
26.7 cm
Transporttiefe
19.2 cm
Transporthöhe
7.2 cm
Digitalspeicher
Kapazität
256 GB
Speicherlaufwerktyp
SSD
Arbeitsspeicher / Speicherkapazität
Speicherlaufwerkkapazität
256 GB
Speicherlaufwerk-Formfaktor
M.2 2280 (M.2 2280)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.295,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.447,93*
€ 1.723,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.426,12*
€ 1.697,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.371,70*
€ 1.632,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.340,38*
€ 1.595,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.295,35*
€ 1.541,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Avocor
AVG-6560
ab € 3.688,89*
Zubehör
Avocor
AVG-7560
ab € 4.794,30*
Zubehör
Avocor
AVG-8560
ab € 5.863,81*
Zubehör
Avocor
AVE-5540
ab € 1.369,97*
Zubehör
Avocor
AVE-6540
ab € 1.522,09*
Zubehör
Avocor
AVE-8640
ab € 3.135,78*
Zubehör
Avocor
AVE-7540
ab € 2.030,13*
Zubehör
Avocor
AVW-5555
ab € 2.028,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.