Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bose QuietComfort Ultra Earbuds


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9047083
Hersteller:
     Bose
Herst.-Nr.:
     882826-0010
EAN/GTIN:
     0017817847681
Suchbegriffe:
Kopfhörer
In-Ear Kopfhörer
In-Ear-Hörer
In-Ohr-Hörer
Bahnbrechendes räumliches Audio für ein noch intensiveres Hörerlebnis, bei dem sich Ihre Musik realer anfühlt als je zuvor - unabhängig von Inhalt oder Quelle. Hervorragende Geräuschunterdrückung und ein auf Sie zugeschnittener Klang. Und ein Design, das sich beim Tragen einfach gut anfühlt. QuietComfort Ultra Earbuds bieten das ultimative kabellose Geräuschunterdrückungserlebnis mit Ohrhörern. Bose Immersive Audio verschiebt die Grenzen des Hörens, indem es das, was Sie hören, aus Ihrem Kopf herausholt und es vor Ihnen platziert. Es klingt so real, als könnten Sie es anfassen.
Bose QuietComfort Ultra Earbuds - True Wireless-Kopfhörer mit Mikrofon - im Ohr - Bluetooth - aktive Rauschunterdrückung - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Produkttyp
True Wireless-Kopfhörer - Bluetooth - kabellos
Merkmale
Touchcontrol
Max. Betriebsabstand
9.14 m
Details zu Abmessungen & Gewicht
Ohrhörer: 2.01 cm x 2.44 cm x 3.12 cm / 7.71 g ¦ Ladekoffer: 5.94 cm x 2.67 cm x 6.63 cm / 59.9 g
Empfohlene Verwendung
Tragbare Elektronik
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
3 Paar Ohrstöpsel, Ladegehäuse, 3 Paar stabilisierende Bänder (1, 2, 3), Kabel USB-C auf USB-A (30.5 cm)
Kennzeichnung
IPX4
Kabeldetails
USB-C auf USB-A Kabel - ablösbar - 30.5 cm
Stromversorgung
Ladezeit
2 Stunden
Batterie
Headsetbatterie wiederaufladbar
Betriebszeit (bis zu)
6 Stunden
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabellos
Soundmodus
Stereo
Kopfhörer-Formfaktor
Im Ohr
Active Noise Canceling
Ja
Bluetooth-Profile
Handsfree-Profil (HFP), Erweitertes Audio-Verteilungsprofil (E2VP)
Bluetooth-Version
Bluetooth 5.3
Aktive Geräuschunterdrückungs-Technologie
Adjustable noise cancellation
Drahtlose Technologie
Bluetooth
Fernbedienung
Steuerung
Lautstärkeregler, Modussteuerung, Abspielen/Pause, Nächster/vorheriger Titel
Mikrofon
Formfaktor
Eingebaut
Geräuschunterdrückung
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 248,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 302,16*
€ 359,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 298,71*
€ 355,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 278,16*
€ 331,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 266,48*
€ 317,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 248,23*
€ 295,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.