Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZTE Blade A54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9041441
Hersteller:
     ZTE
Herst.-Nr.:
     123430801017
EAN/GTIN:
     6902176103247
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Entdecken Sie das ZTE Blade A54, ein Smartphone, das mit Ihrem anspruchsvollen Lebensstil Schritt halten kann. Ausgestattet mit einem robusten 5000-mAh-Akku bietet dieses Gerät bis zu 1000 Stunden Standby-Zeit und 3240 Minuten Gesprächszeit, damit Sie immer bereit sind, sich zu verbinden. Das 6,6-Zoll-HD+-Display erweckt Ihre Inhalte mit gestochen scharfer, lebendiger Darstellung zum Leben und eignet sich perfekt für alles, von Videostreaming bis hin zu Spielen. Erleben Sie nahtlose Konnektivität mit 4G LTE, VoLTE und Bluetooth 5.2, damit Sie mit Highspeed-Internet und effizienter Datenübertragung in Verbindung bleiben. Halten Sie jeden Moment mit der rückseitigen Dual-KI-Kamera fest, die mit einem 13-Megapixel-Hauptsensor für beeindruckende Fotos und Videos ausgestattet ist. Für die Sicherheit bietet das Blade A54 eine Gesichtserkennung und einen Fingerabdruckleser, die einen schnellen und sicheren Zugriff auf Ihr Gerät ermöglichen. Angetrieben von einem 8-Kern-Prozessor und 4 GB RAM, mit einer zusätzlichen virtuellen RAM-Erweiterung, liefert es eine reibungslose Leistung für alle Ihre täglichen Aufgaben und Unterhaltungsbedürfnisse.
ZTE Blade A54 - 4G Smartphone - Dual-SIM - RAM 4 GB / Interner Speicher 64 GB - microSD slot - 6.6" - 1612 x 720 Pixel - 2 x Rückkamera 13 MP - front camera 5 MP - Blau
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Touch
Breite
75.8 mm
Tiefe
8.5 mm
Höhe
164 mm
Gewicht
185 g
Produkttyp
Smartphone
Gehäusefarbe
Blau
Prozessor
Typ
Unisoc
Taktfrequenz
1.6 GHz
Anz. Prozessorkerne
8-Core
Prozessornummer
SC9863A
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Kopfhörer, USB-Kabel, Netzadapter, Werkzeug zum Entfernen der SIM-Karte
Batterie
Kapazität
5000 mAh
Standby-Zeit
1000 Stunden
Sprechzeit
3240 Minuten
Laufzeitdetails
Sprechen (2 G): bis zu 3240 min ¦ Sprechen (3G): bis zu 1740 min ¦ Sprechen (4G): bis zu 1896 min ¦ Bereitschaft (2 G): bis zu 1000 Std. ¦ Bereitschaft (3G): bis zu 1044 Std. ¦ Bereitschaft (4G): bis zu 979 Std.
Verbindungen
Anschlusstyp
Headsetstecker - Mini-Phone 3,5 mm ¦ USB Type-C - 24 pin USB-C
Anzeige
Diagonalabmessung
16.8 cm (6.6")
Bildschirmauflösung
1612 x 720 Pixel
Merkmale
Waterdrop Screen
Seitenverhältnis
20:9
Displayformat
HD+
Telefonmerkmale
Zusätzliche Funktionen
Dynamic RAM Expansion Technology
Sicherheitsgeräte
Gesichtserkennung, Fingerabdrucklesegerät (Seite)
Sensoren
Beschleunigungssensor
Mobil
Technologie
WCDMA (UMTS) / GSM
Eingabegerät
Multi-Touch
Betriebssystem
Android 13
Steuerung
GPS
Service Provider
Nicht angegeben
Benutzeroberfläche
Mifavor UI
Mobil-Breitband-Generation
4G
SIM-Kartentyp
Nano-SIM
Anzahl SIM-Karten
Dual-SIM
Kommunikation
Drahtlose Schnittstelle
IEEE 802.11b/g/n, Bluetooth 5.2
Datenübertragung
LTE, VoLTE
4G LTE-Band
Band 1, Band 3, Band 5, Band 7, Band 8, Band 20, Bereich 28
4G LTE Frequenz
FDD 2100, FDD 1800+, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD, FDD 700 APT
3G UMTS-Band
Band 1, Band 2, Band 5, Band 8
3G UMTS Frequenz
2100, 1900, 850, 900
Medien-Player
Unterstützte Digital-Audio-Standards
WAV, AAC, AMR, MP3, ADPCM, FLAC, OGG, MIDI, IMY
Supported Digital Video Standards
MPEG-4, H.264, H.263
Nachrichtenvermittlung und Internet
Nachrichtendienste
SMS, MMS
Vordere Kamera
Fokuseinstellung
Fixfokus
Sensorauflösung
5 Megapixel
Hauptkamera
Fokuseinstellung
Automatisch
Merkmale
AI Dual-Kamera
Lichtquelle
LED-Blitz
Sensorauflösung
13 Megapixel
Video Auflösungen
1920 x 1080 (1080p)
Standbild Auflösungen
4096 x 3072
Arbeitsspeicher
RAM
4 GB + bis zu 4 GB virtuelle Erweiterung
Unterstützte Flash Memory-Karten
microSDHC, microSD, microSDXC - bis zu 1 TB
Interne Speicherkapazität
64 GB
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 92,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,14*
€ 141,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,07*
€ 139,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,33*
€ 130,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,19*
€ 123,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,82*
€ 110,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.