Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple iPhone 15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Apple iPhone 15 15,5 cm (6.1") Dual-SIM iOS 17 5G USB Typ-C 256 GB Schwarz
Apple iPhone 15 15,5 cm (6.1") Dual-SIM iOS 17 5G USB Typ-C 256 GB Schwarz
Apple iPhone 15 15,5 cm (6.1") Dual-SIM iOS 17 5G USB Typ-C 256 GB Schwarz
Apple iPhone 15 15,5 cm (6.1") Dual-SIM iOS 17 5G USB Typ-C 256 GB Schwarz
Apple iPhone 15 15,5 cm (6.1") Dual-SIM iOS 17 5G USB Typ-C 256 GB Schwarz
Apple iPhone 15 15,5 cm (6.1") Dual-SIM iOS 17 5G USB Typ-C 256 GB Schwarz
Apple iPhone 15 15,5 cm (6.1") Dual-SIM iOS 17 5G USB Typ-C 256 GB Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1006-9037091
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MTP63ZD/A
EAN/GTIN:
     0195949036965
Suchbegriffe:
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Handy
Das Apple iPhone 15 verfügt über ein farbiges Glas auf der Rückseite mit einer atemberaubenden, strukturierten, matten Oberfläche und einer konturierten Kante am Aluminiumgehäuse. Darüber hinaus gibt es Dynamic Island und ein fortschrittliches Kamerasystem, das den Nutzern hilft, fantastische Fotos von alltäglichen Momenten in ihrem Leben zu machen. Die leistungsstarke 48-MP-Hauptkamera ermöglicht hochauflösende Fotos und eine 2fach-Teleobjektiv-Option, die dem Nutzer insgesamt drei optische Zoomstufen bietet - als hätte er eine dritte Kamera. Das iPhone 15 führt auch die nächste Generation von Porträts ein, die es einfacher macht, Porträts mit großem Detailreichtum und bei schlechten Lichtverhältnissen aufzunehmen. Mit A16 Bionic für eine starke, bewährte Leistung, USB-C-Kompatibilität und exzellenten Haltbarkeitsmerkmalen ist das iPhone 15 ein echtes Kraftpaket.
Apple iPhone 15 - 5G Smartphone - Dual-SIM / Interner Speicher 256 GB - OLED-Display - 6.1" - 2556 x 1179 Pixel - 2 x Rückkamera 48 MP, 12 MP - front camera 12 MP - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Touch
Breite
71.6 mm
Tiefe
7.8 mm
Höhe
147.6 mm
Gewicht
171 g
Produkttyp
Smartphone
Gehäusematerial
Glas, luftfahrtaugliches Aluminium
Gehäusefarbe
Schwarz
Schutz
Wasserbeständig, spritzwassergeschützt, staubresistent
Hersteller-Modellnummer
A3090
Prozessor
Typ
Apple A16 Bionic
Anz. Prozessorkerne
6-Core
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Kabel USB-C auf USB-C (1 m)
Kennzeichnung
IEC 60529 IP68, BFR-frei, PVC-free, Beryllium-free, quecksilberfrei, HEARING AID M3/T4, arsenfrei
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Maximale Tiefe der Wasserbeständigkeit
6 m
Batterie
Technologie
Lithium-Ionen
Laufzeitdetails
Wiedergabe (Video): bis zu 20 Std. ¦ Wiedergabe (gestreamte Videos): bis zu 16 Std. ¦ Wiedergabe (Audio): bis zu 80 Std.
Drahtloses Laden
Ja
Wireless-Ladestandards
Qi
Schnelladetechnologie
Apple MagSafe kabelloses Laden
Verbindungen
Anschlusstyp
USB Type-C - 24 pin USB-C
Anzeige
Typ
OLED-Display
Technologie
Super Retina XDR Display
Diagonalabmessung
15.5 cm (6.1")
Kontrastverhältnis
2000000:1
Bildschirmauflösung
2556 x 1179 Pixel
Merkmale
Echtton-Bildschirm, Display mit großem Farbspektrum (P3), All Screen Display, Haptic Touch, Hybrid Log-Gamma (HLG), Dynamic Island, 1600 nits max. Helligkeit (HDR), 2000 nits max. Helligkeit (im Freien)
Anzeigensprachen
Dänisch, Indisch, Hebräisch, Ungarisch, Tschechisch, Kroatisch, Indonesisch, Thailändisch, Slowakisch, Chinesisch (tradionell), Chinesisch (vereinfacht), Vietnamesisch, Ukrainisch, Brasilianisches Portugiesisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Norwegisch, Portugiesisch, Polish, Finnisch, Schwedisch, Russisch, Spanisch, Holländisch, Griechisch, Türkisch, Arabisch, Rumänisch, Katalanisch, Japanisch, Koreanisch, Malaiisch, UK English, US-Englisch, Australian English, French Canadian, Spanisch (Lateinamerika), Chinesisch (traditionell, Hongkong), Spanisch (mexikanisch)
Schutz
Ölabweisende Beschichtung gegen sichtbare Fingerabdrücke, Ceramic Shield
Pixeldichte
460 ppi (Pixel pro Zoll)
Max. Helligkeit
1000 cd/m²
HDR-Technologie
HDR10
HDR
Ja
Enhancement-Technologie
Dolby Vision
Telefonmerkmale
Zusätzliche Funktionen
MIMO-Technologie, WiFi-Calling, iBeacon Mikro-Ortung, QuickType-Tastatur, Apple TV Support (2. oder aktuellere Version), AirPlay 2 Funk-Streaming, FaceTime Audioanrufe, Apple MagSafe, Express Cards mit Energiereserve, 4K HDR AirPlay Mirroring, FaceTime HD (1080p), RTT/TTY-kompatibel, Stimmisolierung, 16-core Neural Engine, Zoom mit der Rückkamera, Mikrofonmodus Breites Spektrum, SharePlay, Bildschirmfreigabe, Porträtmodus in FaceTime Videos, Dual eSIM Support, FaceTime-Anruf mit SharePlay, Unfallerkennung, Magnetanordnung, Ausrichtmagnet, Zubehöridentifikation NFC, Notruf SOS über Satellit, StandBy, Ultrabreitband-Chip der zweiten Generation
Sicherheitsgeräte
Gesichtserkennung
Sensoren
Beschleunigungssensor, Näherungssensor, digitaler Kompass, Barometer, Magnetometer, doppelter Umgebungslichtsensor, Gyrosensor mit großem Dynamik-bereich
Sicherheitstechnologie
Face ID
Mobil
Technologie
WCDMA (UMTS) / GSM
Eingabegerät
Multi-Touch
Betriebssystem
iOS 17
Steuerung
GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS
Service Provider
Nicht angegeben
Mobil-Breitband-Generation
5G
SIM-Kartentyp
Nano-SIM, Elektronische SIM-Karte (e-SIM)
Intelligenter Assistent
Siri
Zahlungstechnologie
Apple Pay
Anzahl SIM-Karten
Dual-SIM
Kommunikation
Drahtlose Schnittstelle
NFC, IEEE 802.11ax, Ultra-Wideband (UWB), Bluetooth 5.3
Datenübertragung
EDGE, HSPA+, DC-HSDPA, VoLTE, FDD-LTE, Gigabit LTE, LAA, 5G NR FR1, TD-LTE
4G LTE-Band
Band 1, Band 2, Band 3, Bereich 4, Band 5, Band 7, Band 8, Bereich 12, Bereich 13, Bereich 17, Bereich 18, Bereich 19, Band 20, Bereich 25, Bereich 26, Bereich 28, Bereich 30, Bereich 32, Bereich 34, Bereich 38, Bereich 39, Bereich 40, Bereich 41, Bereich 42, Bereich 46, Bereich 48, Band 66, Bereich 53
2G-Band
850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM
4G LTE Frequenz
FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 niedriger, FDD 800 höher, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 2300 WCS, FDD 1500 L, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3500, TDD 5150, TDD 3600, FDD 1700 - 2110 AWS-3, Bereich 53
3G UMTS-Band
Band 1, Band 2, Band 5, Band 8, Band 10
3G UMTS Frequenz
2100, 1900, 850, 900, 1700 EAWS
5G NR Frequenzband
N1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n66, n70, n77, n78, n79, n40, n25, n12, n48, n26, n30, n53
5G NR Frequenz
FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, FDD AWS-3, FDD AWS-4, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD TD 4500, TDD 2300, FDD 1900, n12, TDD 3500, FDD 850, FDD 2300, n53
Medien-Player
Unterstützte Digital-Audio-Standards
AAC, MP3, FLAC, Apple Lossless, Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus
Supported Digital Video Standards
H.264, HEVC, ProRes
Klangverstärkungen
Dolby Digital Plus Sound, Dolby Atmos Sound Technologie, Dolby Digital-Sound, 3D Audio
Video-Erweiterungen
HDR Videoaufnahme mit Dolby Vision, HDR10, Hybrid Log-Gamma (HLG)
Vordere Kamera
Fokuseinstellung
Automatisch
Spezialeffekte
Fotografische Stile
Merkmale
Automatische Bilderstabilisierung, Animoji, Memoji, TrueDepth-Kamera, Cinematic Videostabilisierung, QuickTake-Video, Zeitraffervideo mit Bildstabilisierung, Objektivkorrektur, Deep Fusion, HDR Video-aufnahme mit Dolby Vision bis zu 4K mit 60 fps, Autofocus with Focus Pixels, Photonic Engine, Cinematic-Modus bis zu 4K HDR bei 30 fps
Lichtquelle
Retina-Blitz
Linsenöffnung
F/1.9
Sensorauflösung
12 Megapixel
Gesichtserkennung
Gesichtserkennung
HDR Modus
Smart HDR 5
Video Auflösungen
1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 60 fps, Zeitlupen-Video 1920 x 1080 (1080p) bei 120 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 60 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 24 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 25 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 25 fps
Kameramodi
Stoßmodus, Nachtmodus, Hochformat-Modus, Live-Fotos, Porträtlicht, Fotos und Live Photos mit großem Farbbereich, Zeitraffer (Nachtmodus)
Hauptkamera
Fokuseinstellung
Automatisch
Spezialeffekte
Fotografische Stile
Merkmale
Saphir Kristall Objektivdeckel, Cinematic Videostabilisierung, Automatische Bildstabilisierung, Playback Zoom, Geotagging, Stereoaufnahme, Kontinuierliche Autofokus-Videofunktion, 8 MP Still-Photo mit 4K-Videoaufzeichnung, Zeitraffervideo mit Bildstabilisierung, Fortschrittliche Rote-Augen-Korrektur, Panoramabild (bis zu 63 Megapixel), HEIF-Bildformat, Audiozoom, 100% Focus Pixels, Digital Zoom bis zu 3x-fach für Video, QuickTake-Video, HEVC (High Efficiency Video Coding), Deep Fusion, Optische Bildstabilisierung mit Sensorverschiebung für Video, Digital Zoom bis zu 6x-fach für Video, HDR Video-Aufnahme mit Dolby Vision bis zu 4K mit 60 fps, 2x optisches Auszoomen, Cinematic-Modus bis zu 4K HDR bei 30 fps, Action-Modus bis 2,8 K bei 60 fps, Photonic Engine, 4x optischer Zoombereich, 2x optisches Einzoomen
Lichtquelle
True Tone LED-Blitzlicht
Optischer Zoom
2x
Min. Brennweite
26 mm
Digitaler Zoom
10x
Sensorauflösung
48 Megapixel
Gesichtserkennung
Gesichtserkennung
HDR Modus
Smart HDR 5
Video Auflösungen
1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 60 fps, 1280 x 720 (720p) bei 30 fps, Zeitlupen-Video 1920 x 1080 (1080p) bei 120 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 60 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 24 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 25 fps, Zeitlupen-Video 1920 x 1080 (1080p) bei 240 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 25 fps
Objektivblende
F/1.6
Kameramodi
Stoßmodus, Zeitlupenvideo, Panorama, Zeitraffer-Modus, Nachtmodus, Live-Fotos, Porträtlicht, Fotos und Live Photos mit großem Farbbereich, Cinema-Modus, Macro-Video, Zeitraffer (Nachtmodus)
Optischer Bildstabilisator
Optische Bildstabilisierung mit Sensor-verschiebung
Pixelgröße
2 µm
Zweite Kamera
Merkmale
Objektivkorrektur, 100% Focus Pixels, Quad Pixel Sensor
Sensorauflösung
12 Megapixel
Objektiv Typ
Ultra-Weitwinkelobjektiv
Mindestbrennweite
13 mm
Objektiv-Blende
F/2.4
Sichtfeld (FoV)
120 Grad
Arbeitsspeicher
Interne Speicherkapazität
256 GB
Informationen zur Nachhaltigkeit
EPEAT-kompatibel
Ja
Reparierbarkeitsindex
7.5 (von 10)
CO2-Fußabdruck
61 Kohlendioxidemissionen in kg
Recyclinganteil des Produkts
23 % - recycelte oder erneuerbare Stoffe
Recyclinganteil der Verpackung
99 % - recycelte Faser
Seltene Erden
100 % recycelte Seltenerdelemente
EPEAT-Stufe
EPEAT Gold
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 774,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 825,02*
€ 981,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 821,45*
€ 977,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 807,85*
€ 961,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 794,47*
€ 945,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 774,66*
€ 921,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apple
MMTN2ZM/A
ab € 12,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.