Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xiaomi CMJ04LXEU Compact Hair Dryer H101


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9035452
Hersteller:
     Xiaomi
Herst.-Nr.:
     BHR7475EU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Föhn
Fön
Haar-Trockner
Haartrockner
Leicht und einfach zu verstauen, schnell trocknend, ohne das Haar zu beschädigen.
Xiaomi CMJ04LXEU Compact Hair Dryer H101 - Föhn - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Weiß
Produkttyp
Föhn
Kategorie
Haarpflege
Besondere Funktionen
Überhitzungsschutz, Sicherungsschutz
Geschwindigkeitseinstellungen Anz.
2
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS 2011/65/EU, ErP 2009/125/EC, LVD 2014/35/EU, EMCD 2014/30/EU
Abmessungen und Gewicht
Breite
16 cm
Tiefe
7 cm
Höhe
21.2 cm
Gewicht
433 g
Energieversorgung
Stromverbrauch
1600 W
Spannung
220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Kabel
1.7 m
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Steuerelemente
Drucktaster, Slider
Haarpflege
Besonderheiten
Hängender Ring, kalte Luft, ergonomischer Griff
Mitgelieferte Bürsten und Zubehör
Düse für konzentrierten Luftstrom
Hitzeeinstellungen Anz.
2
Faltbares Design
Ja
Ionen-Generator
Ja
Weitere Suchbegriffe: föhn weiß, föhn, xiaomi föhn
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,21*
€ 49,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,80*
€ 47,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,39*
€ 44,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,09*
€ 44,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,23*
€ 43,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,99*
€ 35,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.