| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-9035269 Herst.-Nr.: 77-93291 EAN/GTIN: 0840304736577 |
| |
|
| | |
| OtterBox Defender Series XT Clear - Hintere Abdeckung für Mobiltelefon - widerstandsfähig - kompatibel mit MagSafe - Polycarbonat, Kunstfaser - Dark Side - für Apple iPhone 14 Plus, 15 Plus Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 9.072 cm | | Tiefe | 17.172 cm | | Höhe | 1.32 cm | | Farbe | Dark Side | | Material | Polycarbonat, Kunstfaser | | Produkt-Recycling-Inhalt | 50 % - aus recyceltem Plastik | | Widerstandsfähig | Ja | | Verpackungsdetails | Pro-Pack | Herstellergarantie | Service und Support | Lebensdauer | Tragetasche | Typ | Schutzabdeckung | | Funktionen | Unterstützt kabelloses Laden, Schlüsselbandbefestigung, 2-teilige Konstruktion, Port-Abdeckungen, DROP+ technology | | Empfohlene Verwendung | Für Mobiltelefon | | Kennzeichnung | MIL-STD-810G 516.6 | | Schutz | Fallschutz, Schutz vor Verschmutzung, Stoßschutz, Kratzschutz | | Abdeckungsart | Hintere Abdeckung | | Kompatibel mit MagSafe | Ja | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Apple iPhone 14 Plus, 15 Plus |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mobiltelefon-Tasche, Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, schutzhülle iphone schwarz, mobiltelefon hülle, schutzhülle iphone otterbox |
| | |
| |