| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-9035266 Herst.-Nr.: 77-93267 EAN/GTIN: 0840304736348 |
| |
|
| | |
| OtterBox Defender Series XT - Hintere Abdeckung für Mobiltelefon - widerstandsfähig - kompatibel mit MagSafe - Kunstfaser, Polykarbonat-Schale - Dark Side (transparent/schwarz) - für Apple iPhone 15 Pro Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 8.325 cm | | Tiefe | 1.423 cm | | Höhe | 15.756 cm | | Gewicht | 46.71 g | | Farbe | Dark Side (transparent/schwarz) | | Material | Kunstfaser, Polykarbonat-Schale | | Produkt-Recycling-Inhalt | 50 % - aus recyceltem Plastik | | Widerstandsfähig | Ja | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 7 Jahre | Tragetasche | Typ | Schutzabdeckung | | Funktionen | Unterstützt kabelloses Laden, erhöhte Kanten, Schlüsselbandbefestigung, 2-teilige Konstruktion, Dual-Layer-Technologie, Port-Abdeckungen, Kamerabumper, DROP+ technology, built in magnets | | Empfohlene Verwendung | Für Mobiltelefon | | Kennzeichnung | MIL-STD-810G 516.6 | | Schutz | Stoßschutz, Port mit Schutz gegen Verstopfen, Drop+ Schutz, Kratzschutz, stoßdämpfend | | Deckelmerkmale | Integrierte Magnete | | Abdeckungsart | Hintere Abdeckung | | Kompatibel mit MagSafe | Ja | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Apple iPhone 15 Pro |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, schutzhülle iphone schwarz, mobiltelefon hülle, schutzhülle iphone otterbox |
| | |
| |