| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-9035242 Herst.-Nr.: 77-92972 EAN/GTIN: 0840304733514 |
| |
|
| | |
| OtterBox Defender Series XT - Hintere Abdeckung für Mobiltelefon - widerstandsfähig - mit MagSafe - kompatibel mit MagSafe - Polycarbonat, Kunstfaser - Schwarz - für Apple iPhone 13, 14, 15 Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 8.417 cm | | Tiefe | 1.317 cm | | Höhe | 15.765 cm | | Farbe | Schwarz | | Material | Polycarbonat, Kunstfaser | | Produkt-Recycling-Inhalt | 50 % - aus recyceltem Plastik | | Widerstandsfähig | Ja | | Verpackungsdetails | Polybeutel | Tragetasche | Typ | Schutzabdeckung | | Funktionen | 5G-Kompatibilität, Port-Abdeckungen, Kamerabumper, dünn, 2-teilige Konstruktion, DROP+ technology, built in magnets | | Tragegurt | Tragriemen | | Empfohlene Verwendung | Für Mobiltelefon | | Schutz | Staubschutz, Schutz vor Verschmutzung, Stoßschutz, Drop+ Schutz, Kratzschutz | | Abdeckungsart | Hintere Abdeckung | | Kompatibel mit MagSafe | Ja | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Apple iPhone 13, 14, 15 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, schutzhülle iphone 15 schwarz, mobiltelefon hülle, smartphone hülle schwarz |
| | |
| |