Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RØDE VideoMicro II


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9033843
Hersteller:
     RØDE Microphones
Herst.-Nr.:
     VMICROII
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kameramikrofone
Kameramikrophone
Kopfhörer
kopfhörer
RØDE VideoMicro II - Mikrofon - 3,5-mm-Anschluss
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
2.2 cm
Tiefe
8 cm
Höhe
2.2 cm
Gewicht
24 g
Produkttyp
Mikrofon - 3,5-mm-Anschluss
Gehäusematerial
Metall
Merkmale
Robust
Empfohlene Verwendung
Kamera
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Windschutz, Pop-Filter, Helix-Isolationshalterung
Kabeldetails
2 x Mini-Phone 3,5 mm 3-poliges Kabel - ablösbar
Verbindungen
Anschlusstyp
Mikrofon (Mini-Phone 3,5 mm)
Tracking
Sensoren
Druckmodus
Mikrofon
Typ
Schuh-Halterung
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Impedanz
2.6 kOhm
Verhältnis von Signal zu Geräusch
79 dB
Dynamischer Bereich
95 dB
Max. Schalldruck
110 dB
Frequenzgang
20 - 20000 Hz
Betriebsart des Mikrofons
Super-kardioid
Mikrofontechnologie
Elektret-Kondensator
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 50,35*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,35*
€ 59,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,30*
€ 59,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,87*
€ 59,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,17*
€ 58,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,95*
€ 58,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,04*
€ 57,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.