Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teltonika Antenne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9028879
Hersteller:
     Teltonika
Herst.-Nr.:
     PR1KC640
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
GPS Antenne
LTE Antenne
Mobilfunk-Antenne
Radio-Antenne
Teltonika - Antenne - Radom - Navigation, Mobiltelefon, Wi-Fi - am Dach montierbar
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Radom
Breite
18.2 cm
Tiefe
18.9 cm
Höhe
8.5 cm
Gewicht
960 g
Produkttyp
Antenne
Produktmaterial
UV-beständiges ABS, PC-Kunststoff
Bestimmt für
Navigation, Mobiltelefon, Wi-Fi
Platzierung / Montage der Antenne
Am Dach montierbar
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
7 x Antennenkabel - 3 m
Antenne
Kompatibilität
Wi-Fi, GNSS, 5G
Funktionen
Rechtsdrehende Polarisation (RHCP), IP67, lineare Polarisation, MIMO-Technologie, VSWR < 3, VSWR = 2.0, VSWR = 2.5
Scheinwiderstand
50 Ohm
Frequenzbereich
617 - 960 MHz, 2400 - 2483.5 MHz, 4.9 - 5.925 GHz, 1.71 - 2.69 GHz, 1559 - 1610 MHz, 2.9 - 4.2 GHz, 1164 - 1300 MHz
Geleisteter Anschluss
Art
4 x Antenne - SMA (männlich) ¦ 1 x GPS-Antenne - SMA (männlich) ¦ 2 x WLAN-Antenne - RP-SMA (männlich)
... > DCI > CE-Optionen > Antennen
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 88,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,52*
€ 130,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,39*
€ 128,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,93*
€ 118,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,40*
€ 115,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,30*
€ 105,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.