Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Galaxy Z Fold5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Telekom SAMSUNG Galaxy Z Fold 5 19,3 cm (7.6") Dual-SIM Android 13 5G USB Typ-C 12 GB 512 GB 4400 mAh Blau
Telekom SAMSUNG Galaxy Z Fold 5 19,3 cm (7.6") Dual-SIM Android 13 5G USB Typ-C 12 GB 512 GB 4400 mAh Blau
Telekom SAMSUNG Galaxy Z Fold 5 19,3 cm (7.6") Dual-SIM Android 13 5G USB Typ-C 12 GB 512 GB 4400 mAh Blau
Telekom SAMSUNG Galaxy Z Fold 5 19,3 cm (7.6") Dual-SIM Android 13 5G USB Typ-C 12 GB 512 GB 4400 mAh Blau
Telekom SAMSUNG Galaxy Z Fold 5 19,3 cm (7.6") Dual-SIM Android 13 5G USB Typ-C 12 GB 512 GB 4400 mAh Blau
Telekom SAMSUNG Galaxy Z Fold 5 19,3 cm (7.6") Dual-SIM Android 13 5G USB Typ-C 12 GB 512 GB 4400 mAh Blau
Telekom SAMSUNG Galaxy Z Fold 5 19,3 cm (7.6") Dual-SIM Android 13 5G USB Typ-C 12 GB 512 GB 4400 mAh Blau
Telekom SAMSUNG Galaxy Z Fold 5 19,3 cm (7.6") Dual-SIM Android 13 5G USB Typ-C 12 GB 512 GB 4400 mAh Blau
Artikel-Nr.:
     C1006-9028500
Hersteller:
     Telekom
Herst.-Nr.:
     99934418
EAN/GTIN:
     8806095019147
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Darf ich vorstellen: das Handy mit dem großen Bildschirm eines mobilen Kinos. Ein Handy, das sowohl eine aufregende Spielkonsole als auch ein Multibildschirm- und Multitasking-Handy ist. Und als Krönung eine leistungsstarke, professionelle Kamera. Und das alles in Ihren Händen gefaltet.
Samsung Galaxy Z Fold5 - 5G Smartphone - Dual-SIM - RAM 12 GB / Interner Speicher 512 GB - OLED-Display - 7.6" - 7.6" - 2176 x 1812 Pixel 2176 x 1812 Pixel (120 Hz) - Triple-Kamera 50 MP, 12 MP, 10 MP - 2x front cameras 10 MP, 4 MP - Telekom - Icy Blue
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Faltbar - Touchscreen, zwei Formate
Breite
67.1 mm
Tiefe
13.4 mm
Höhe
154.9 mm
Gewicht
253 g
Produkttyp
Smartphone
Gehäusematerial
Armor Aluminium Rahmen, Corning Gorilla Glass Victus 2
Gehäusefarbe
Icy Blue
SAR-Wert
1,244 W/kg (Kopf), 3,12 W/kg (Gliedmaße), 1,193 W/kg (Körper)
Schutz
Wasserbeständig
Angaben zu Abmessungen
Zugeklappt - 67.1 mm x 13.4 mm x 154.9 mm ¦ Aufgeklappt - 129.9 mm x 6.1 mm x 154.9 mm
Prozessor
Typ
Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2
Taktfrequenz
3.36 GHz
Anz. Prozessorkerne
8-Core
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Werkzeug zum Entfernen der SIM-Karte, USB-C Kabel, Displayschutzfolie (vorgefertigt)
Kennzeichnung
VDE, HAC (Hearing Aid Compatible), IPX8, IEC 61960
Umgebungsbedingungen
Maximale Tiefe der Wasserbeständigkeit
1.5 m
Batterie
Kapazität
4400 mAh
Sprechzeit
2400 Minuten
Laufzeitdetails
Aktive Online-Nutzung (LTE): bis zu 17 Std. ¦ Aktive Online-Nutzung (Wi-Fi): bis zu 18 Std. ¦ Wiedergabe (drahtloses Video): bis zu 21 Std. ¦ Wiedergabe (drahtloses Audio): bis zu 73 Std. ¦ Sprechen (4G): bis zu 2400 min
Drahtloses Laden
Ja
Wireless-Ladestandards
WPC, Qi, Fast Wireless Charging 2.0, Wireless PowerShare
Schnelladetechnologie
Qualcomm Quick Aufladung 2,0, Adaptive Schnellladung, Super Schnellladefunktion
Verbindungen
Anschlusstyp
USB Type-C - 24 pin USB-C
Anzeige
Typ
OLED-Display
Technologie
Infinity Flex Dynamic AMOLED 2X
Diagonalabmessung
19.21 cm (7.6")
Farbtiefe
16,7 Millionen Farben
Bildschirmauflösung
2176 x 1812 Pixel
Merkmale
100% DCI-P3
Design
Aufklappbar
Seitenverhältnis
21.6:18
Schutz
Corning Gorilla Glass Victus 2 (kratzbeständiges Glas)
Pixeldichte
374 ppi (Pixel pro Zoll)
Max. Helligkeit
1750 cd/m²
HDR-Technologie
HDR10+
Displayformat
QXGA+
HDR
Ja
Klappbar
Ja
Wiederholrate
120 Hz
Telefonmerkmale
Zusätzliche Funktionen
Multitasking, Multi Window, MIMO-Technologie, Samsung KNOX, Samsung DeX-Unterstützung, Samsung Smart Switch, Doppelakku, Flex-Modus, Samsung Knox Vault, Unterstützung von S Pen, Taskleiste
Sicherheitsgeräte
Gesichtserkennung, Fingerabdrucklesegerät (Seite)
Sensoren
Beschleunigungssensor, Näherungssensor, Barometer, Drehungssensor, Hall-Sensor, geomagnetischer Sensor, Lichtsensor
Mobil
Technologie
WCDMA (UMTS) / GSM
Eingabegerät
Multi-Touch
Betriebssystem
Android 13
Steuerung
GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS
Service Provider
Telekom
Benutzeroberfläche
One UI 5.1.1
Mobil-Breitband-Generation
5G
SIM-Kartentyp
Nano-SIM, Elektronische SIM-Karte (e-SIM)
Intelligenter Assistent
Bixby
Zahlungstechnologie
Samsung Pay
Anzahl SIM-Karten
Dual-SIM
Display (2.)
Typ
OLED-Display - Farbe
Farbtiefe
16,7 Millionen Farben
Diagonale
15.73 cm (6.2")
Anzeigeauflösung
2316 x 904 Pixel
Kommunikation
Drahtlose Schnittstelle
NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, Ultra-Wideband (UWB), Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3
Bluetooth-Profile
HFP, OPP, GAP, E2VP, SZP
Datenübertragung
FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR FR1
4G LTE-Band
Band 1, Band 2, Band 3, Bereich 4, Band 5, Band 7, Band 8, Bereich 12, Bereich 13, Bereich 17, Bereich 18, Bereich 19, Band 20, Bereich 25, Bereich 26, Bereich 28, Bereich 32, Bereich 38, Bereich 39, Bereich 40, Bereich 41, Band 66
2G-Band
850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM
4G LTE Frequenz
FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 niedriger, FDD 800 höher, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3
3G UMTS-Band
Band 1, Band 2, Bereich 4, Band 5, Band 8
3G UMTS Frequenz
2100, 1900, 1700, 850, 900
5G NR Frequenzband
N1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n66, n75, n77, n78, n40, n25, n12
5G NR Frequenz
FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, FDD AWS-3, SDL DL 1500+, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD 2300, FDD 1900, n12
Medien-Player
Unterstützte Digital-Audio-Standards
WAV, AAC, AMR, MP3, FLAC, XMF, OGG, MIDI, APE (Monkey's Audio), M4A, DSF, MXMF, OGA, 3GA, AWB, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, MID
Supported Digital Video Standards
MKV, FLV, AVI, 3GP, M4V, WebM, 3G2, MP4
Vordere Kamera
Linsenöffnung
F/2.2
Sensorauflösung
10 Megapixel
Pixelgröße
1.22 µm
Sichtfeld (FoV)
85 Grad
2. vordere Kamera
Merkmale
Kamera unter Display
Sensorauflösung
4 Megapixel
Objektivöffnung
F/1.8
Pixelgröße
2 µm
Sichtfeld (FoV)
80 Grad
Display (ausgeklappt)
Bildschirmdiagonale
7.6 Zoll
Displayauflösung
2176 x 1812 Pixel
Hauptkamera
Fokuseinstellung
Automatisch
Merkmale
RAW Bilderfassung, Dual Pixel Autofocus-Technologie, AI Super Resolution, Dual Preview, Auto FPS
Lichtquelle
LED-Blitz
Sensorauflösung
50 Megapixel
Video Auflösungen
7680 x 4320 (8k) bei 30 fps
Objektivblende
F/1.8
Objektiv Typ
Weitwinkelobjektiv
Kameramodi
Nightography, Capture View, Astro Hyperlapse
Selbstauslöser Verzögerung
Ja
Optischer Bildstabilisator
Optical Image Stabilizer (OIS)
Pixelgröße
1 µm
Sichtfeld (FoV)
85 Grad
Zweite Kamera
Sensorauflösung
12 Megapixel
Objektiv Typ
Ultra-Weitwinkelobjektiv
Objektiv-Blende
F/2.2
Pixelgröße
1.12 µm
Sichtfeld (FoV)
123 Grad
Dritte Kamera
Merkmale
Phase-Detection-Autofokus (PDAF), Space Zoom x30
Optischer Zoom
3x
Sensorauflösung
10 Megapixel
Objektivblende
F/2.4
Optischer Bildstabilisator
Optical Image Stabilizer (OIS)
Objektivtyp
Telefotoobjektiv
Pixelgröße
1 µm
Sichtfeld (FoV)
36 Grad
Arbeitsspeicher
RAM
LPDDR5X SDRAM - 12 GB
Benutzerspeicher
453.3 GB
Interne Speicherkapazität
512 GB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.439,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.568,56*
€ 1.866,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.551,64*
€ 1.846,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.500,38*
€ 1.785,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.469,39*
€ 1.748,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.439,36*
€ 1.712,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.