Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GoPro HERO11 Black Mini


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     C1006-9027558
Hersteller:
     GoPro
Herst.-Nr.:
     CHDHF-111-RW
EAN/GTIN:
     0818279029536
Suchbegriffe:
Akku Camcorder
Akkus für Camcorder
Akkus für Videokameras
Camcorder Akku
GoPro HERO11 Black Mini - Action-Kamera - Kompaktkamera - 5.3K / 60 BpS - 24.7 MPix - Wireless LAN, Bluetooth - Unterwasser bis zu 10 m
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Action-Kamera - 5.3K - Kompaktkamera
Digital-Video-Format
HEVC, H.265
Bildstabilisator
Elektronisch (HyperSmooth 5,0)
Schnittstelle
USB-C, Wireless LAN, Bluetooth
Designmerkmale
Robustes Design
Sensorauflösung Camcorder
24.7 MPix
Audiosignalformat
WAV, RAW Audio
Gesichtserkennung
Blink Detection-Technologie, Gesichts- und Lächelerkennung
Ja
Bildprozessor
GP2
Bildaufnahmeformat
RAW
Navigation
GPS-Empfänger
Konnektivitätseigenschaften
Drahtloses Hochladen von Videos auf den Cloud-Server, drahtloses Aufladen von Bilder auf den Cloud-Server, Live-Streaming (1080p)
Bildrate (max. Auflösung)
60 BpS
Verschiedenes
Wassertiefe
Bis zu 10 m
Zubehör im Lieferumfang
Schutzhülle, gebogene Klebehalterung, Flügelschraube, USB-C Kabel, Befestigungsverschluss
Schutz
Wasserdicht
Unterwasser-Verwendung
Ja
Software
Software
Quik
Batterie
Batterietyp
Lithium-Ionen - herstellerspezifisch
Details
1720 mAh (inbegriffen)
Zusätzliche Funktionen
Zusätzliche Funktionen
Eingebauter Lautsprecher, integriertes Mikrofon, Zeitrafferaufnahme, Sprachsteuerung, Live-Streaming, Protune technology, Night Lapse, Zeitlupenaufnahme, Horizontausrichtung, Horizontsperre, Auto Boost, doppelter Montagefinger, automatisches Highlight-Video
Selbstauslöser Verzögerung
Ja
Abmessungen und Gewicht
Breite
5.24 cm
Tiefe
3.8 cm
Höhe
5.12 cm
Gewicht
133 g
Verbindungen
Anschlusstyp
USB (USB Type-C)
Belichtung und Weißabgleich
Spezialeffekte
Lichtmalerei, Sternenspuren, Auto-Lichtspuren
Aktionskamerafunktionen
Merkmale
Zeitraffer-Videoaufnahme, TimeWarp-Videoaufnahme, Zeitraffervideo bei Nacht
Kameratyp
Montierbar
Arbeitsspeicher / Speicherkapazität
Unterstützte Speicherkarten
microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Speicherkartensteckplatz
microSD-Karte
Speicherkarte enthalten
Nein
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 255,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 288,41*
€ 343,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 284,85*
€ 338,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 274,25*
€ 326,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 269,50*
€ 320,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 255,91*
€ 304,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.