Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BaByliss Curl Secret Optimum C1600E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9027512
Hersteller:
     Babyliss
Herst.-Nr.:
     C1600E
EAN/GTIN:
     3030050148336
Suchbegriffe:
Glätt-Eisen
Glätteisen
Haar-Glätter
Haarglätter
BaByliss Curl Secret Optimum C1600E - Lockenstab
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Lockenstab
Kategorie
Haarpflege, Schönheit
Verschiedenes
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Reinigungswerkzeug
Display
Typ
LCD-Bildschirm
Energieversorgung
Kabel
Schwenken
Automatische Abschaltung
Ja
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Alarmeinstellungen Anzahl
3
Haarpflege
Hitzeeinstellungen Anz.
6
Max. Temperatur
230 °C
Styler-Funktionen
Welle, Locken
Ionen-Generator
Ja
Fass Beschichtung
Keramik
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,38*
€ 65,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,32*
€ 64,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,09*
€ 61,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,10*
€ 60,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,33*
€ 58,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,60*
€ 50,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.