Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorola Moto G54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9026281
Hersteller:
     Motorola
Herst.-Nr.:
     PAYT0032SE
EAN/GTIN:
     0840023252747
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Motorola Moto G54 - 5G Smartphone - Dual-SIM - RAM 8 GB / Interner Speicher 256 GB - microSD slot - LCD-Anzeige - 6.5" - 2400 x 1080 Pixel (120 Hz) - 2 x Rückkamera 50 MP, 2 MP - front camera 16 MP - Glacier Blue
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Touch
Breite
73.82 mm
Tiefe
7.99 mm
Höhe
161.56 mm
Gewicht
177 g
Produkttyp
Smartphone
Gehäusematerial
Polymethylmethacrylat (PMMA), Polyurethan (PU)
Gehäusefarbe
Glacier Blue
Schutz
Spritzwassergeschützt
Prozessor
Typ
MediaTek Dimensity 7020
Taktfrequenz
2.2 GHz
Anz. Prozessorkerne
8-Core
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
USB-Kabel, Netzadapter, Werkzeug zum Entfernen der SIM-Karte
Batterie
Kapazität
5000 mAh
Schnelladetechnologie
TurboPower-Technologie
Verbindungen
Anschlusstyp
USB Type-C - 24 pin USB-C ¦ Headsetstecker - Mini-Phone 3,5 mm
Anzeige
Typ
LCD-Anzeige
Technologie
LCD
Diagonalabmessung
16.5 cm (6.5")
Bildschirmauflösung
2400 x 1080 Pixel
Merkmale
Attentive Display
Seitenverhältnis
20:9
Pixeldichte
405 ppi (Pixel pro Zoll)
Displayformat
Full HD+
Wiederholrate
120 Hz
Telefonmerkmale
Zusätzliche Funktionen
Zwei Mikrofone, Gesture Controls, Android Sensor Hub, zwei Stereo-Lautsprecher, Hotspot
Sicherheitsgeräte
Gesichtserkennung, Fingerabdrucklesegerät
Sensoren
Beschleunigungssensor, Umgebungslichtsensor, Näherungssensor, digitaler Kompass, SAR-Sensor, Gyroskop
Sicherheitstechnologie
Face Unlock
Mobil
Technologie
WCDMA (UMTS) / GSM
Eingabegerät
Multi-Touch
Betriebssystem
Android 13
Steuerung
GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS, LTEPP
Service Provider
Nicht angegeben
Benutzeroberfläche
My UX
Mobil-Breitband-Generation
5G
SIM-Kartentyp
Nano-SIM, Elektronische SIM-Karte (e-SIM)
Intelligenter Assistent
Google Assistant
Anzahl SIM-Karten
Dual-SIM
Grafiksystem
Grafikbeschleuniger
IMG BXM-8-256
Kommunikation
Drahtlose Schnittstelle
NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.3
Datenübertragung
LTE, 5G NR FR1
4G LTE-Band
Band 1, Band 2, Band 3, Band 5, Band 7, Band 8, Band 20, Bereich 26, Bereich 28, Bereich 32, Bereich 38, Bereich 40, Bereich 41, Bereich 42
4G LTE Frequenz
FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3500
3G UMTS-Band
Band 1, Band 2, Band 5, Band 8
3G UMTS Frequenz
2100, 1900, 850, 900
5G NR Frequenzband
N1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n77, n78, n40, n26
5G NR Frequenz
FDD 2100, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD 2300, FDD 850
Medien-Player
Klangverstärkungen
Dolby Atmos Sound Technologie, Moto Spatial Sound
Vordere Kamera
Spezialeffekte
HDR, Gesichtsretusche, Live Filter, Farb-Spot
Merkmale
Selbstauslöser, RAW-Foto, Leveling, Selfie Animation, Assistive Grid, effiziente Videos
Linsenöffnung
F/2.4
Sensorauflösung
16 Megapixel
Gesichtserkennung
Auto-Smile-Capture
Video Auflösungen
1920 x 1080 (1080p) at 30 fps
Kameramodi
Stoßmodus, Wasserzeichen-Modus, Video Schnappschuss, zum Erfassen beliebig auf den Bildschirm tippen, Aktivfotos, Selfie Mirror, Portrait, Gesture-Selfie, Dual Record, Timelapse with Hyperlapse, Professional (mit langer Belichtung)
Pixelgröße
1 µm
Hauptkamera
Fokuseinstellung
Automatisch
Spezialeffekte
HDR, Live Filter, Farb-Spot
Merkmale
Phase Detect Auto-Focus (PDAF), Schnelle Erfassung, Videostabilisierung, Leveling, Fotos im RAW-Format, Google Lens, Hochauflösender Digitalzoom (bis zu 8x), Assistive Grid, effiziente Videos, Quad Pixel Technology für 1,22 µm
Lichtquelle
LED-Blitz
Digitaler Zoom
8x
Sensorauflösung
50 Megapixel
Gesichtserkennung
Auto-Smile-Capture
Video Auflösungen
1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 60 fps, 1280 x 720 (720p) bei 30 fps
Objektivblende
F/1.8
Kameramodi
Stoßmodus, Panorama, Zeitlupenmodus, Wasserzeichen-Modus, Video Schnappschuss, zum Erfassen beliebig auf den Bildschirm tippen, Aktivfotos, Portrait, Night-Vision, Macro-Video, Scanner, Dual Record, Pro Mode mit langer Belichtung, Timelapse with Hyperlapse
Selbstauslöser Verzögerung
Ja
Optischer Bildstabilisator
Optical Image Stabilizer (OIS)
Zweite Kamera
Funktionen
Macro-Kamera
Merkmale
Macro Vision
Sensorauflösung
2 Megapixel
Objektiv-Blende
F/2.4
Pixelgröße
1.75 µm
Arbeitsspeicher
RAM
8 GB
Unterstützte Flash Memory-Karten
microSDHC, microSD, microSDXC - bis zu 1 TB
Interne Speicherkapazität
256 GB
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 136,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,61*
€ 197,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,55*
€ 191,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,91*
€ 181,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,33*
€ 174,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,49*
€ 162,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.