Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorola Edge 40 Neo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9026273
Hersteller:
     Motorola
Herst.-Nr.:
     PAYH0000SE
EAN/GTIN:
     0840023248535
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Motorola Edge 40 Neo - 5G Smartphone - Dual-SIM - RAM 12 GB / Interner Speicher 256 GB - pOLED-Display - 6.55" - 2400 x 1080 Pixel (144 Hz) - 2 x Rückkamera 50 MP, 13 MP - front camera 32 MP - Black Beauty
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Touch
Breite
71.99 mm
Tiefe
7.79 mm
Höhe
159.63 mm
Gewicht
170 g
Produkttyp
Smartphone
Gehäusematerial
Acryl, Polymethylmethacrylat (PMMA)
Gehäusefarbe
Black Beauty
Schutz
Wasserbeständig, staubresistent, schmutzabweisend, sandresistent
Prozessor
Typ
MediaTek Dimensity 7030
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Werkzeug zum Entfernen der SIM-Karte, Kabel USB-C auf USB-C, Schutzhülle, TurboPower 68 W Ladegerät
Kennzeichnung
IP68, SGS Low Blue Light Certification, SGS Low Motion Blur Certification
Batterie
Kapazität
5000 mAh
Laufzeitdetails
Gemischte Verwendung: bis zu 36 Std.
Schnelladetechnologie
TurboPower-Technologie
Verbindungen
Anschlusstyp
USB Type-C - 24 pin USB-C
Anzeige
Typ
pOLED-Display
Technologie
AMOLED
Diagonalabmessung
16.6 cm (6.55")
Farbtiefe
1,07 Milliarden Farben
Bildschirmauflösung
2400 x 1080 Pixel
Merkmale
DCI-P3 Breiter Farbumfang, endless edge display, NEG T2X-7
Seitenverhältnis
20:9
Schutz
Corning Gorilla-Glas 3 (kratzfestes Glas)
Pixeldichte
402 ppi (Pixel pro Zoll)
Max. Helligkeit
1300 cd/m²
HDR-Technologie
HDR10+
Displayformat
Full HD+
HDR
Ja
Wiederholrate
144 Hz
Touch-Abtastrate
360 Hz
Telefonmerkmale
Zusätzliche Funktionen
Zwei Mikrofone, Android Sensor Hub, zwei Stereo-Lautsprecher, Hotspot
Sicherheitsgeräte
Fingerabdrucklesegerät (unter Display)
Sensoren
Beschleunigungssensor, Umgebungslichtsensor, Näherungssensor, Magnetometer, SAR-Sensor, Gyroskop
Sicherheitstechnologie
ThinkShield for Mobile
Mobil
Technologie
WCDMA (UMTS) / GSM
Eingabegerät
Multi-Touch
Betriebssystem
Android 13
Steuerung
GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, LTEPP, SUPL
Service Provider
Nicht angegeben
Mobil-Breitband-Generation
5G
SIM-Kartentyp
Nano-SIM, Elektronische SIM-Karte (e-SIM)
Intelligenter Assistent
Google Assistant
Anzahl SIM-Karten
Dual-SIM
Kommunikation
Drahtlose Schnittstelle
NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3
Datenübertragung
LTE, 5G NR FR1
4G LTE-Band
Band 1, Band 2, Band 3, Bereich 4, Band 5, Band 7, Band 8, Bereich 12, Bereich 13, Bereich 17, Bereich 18, Bereich 19, Band 20, Bereich 25, Bereich 26, Bereich 28, Bereich 32, Bereich 38, Bereich 39, Bereich 40, Bereich 41, Bereich 42, Bereich 43, Bereich 48, Band 66
4G LTE Frequenz
FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 niedriger, FDD 800 höher, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3500, TDD 3700, TDD 3600, FDD 1700 - 2110 AWS-3
3G UMTS-Band
Band 1, Band 2, Bereich 4, Band 5, Band 8, Bereich 19
3G UMTS Frequenz
2100, 1900, 1700, 850, 900, 800
5G NR Frequenzband
N1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n66, n77, n78, n40
5G NR Frequenz
FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, FDD AWS-3, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD 2300
Medien-Player
Klangverstärkungen
Dolby Atmos Sound Technologie
Vordere Kamera
Spezialeffekte
HDR, Fotokabine, Gesichtsretusche, Live Filter, Farb-Spot
Merkmale
Selbstauslöser, Quick Capture, Videostabilisierung, RAW-Foto, Quad Pixel-Technologie für 1,4 µm, Leveling, Selfie Animation, Assistive Grid, externe Mikrofonunterstützung
Linsenöffnung
F/2.4
Sensorauflösung
32 Megapixel
Gesichtserkennung
Auto-Smile-Capture
Video Auflösungen
1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 60 fps, 1280 x 720 (720p) bei 30 fps
Kameramodi
Wasserzeichen-Modus, Video Schnappschuss, Aktivfotos, Selfie Mirror, Portrait-Video, Gestenaufnahme, Dual Record, Timelapse with Hyperlapse, Professional (mit langer Belichtung), Auto Night Vision, Messmodus
Pixelgröße
0.7 µm
Hauptkamera
Fokuseinstellung
Automatisch
Spezialeffekte
HDR, Live Filter, Farb-Spot
Merkmale
Schnelle Erfassung, QR-Code Scanner, Videostabilisierung, Barcode-Scanner, Smart-Composition, Audiozoom, Leveling, Fotos im RAW-Format, Bildoptimierung, Google Lens, Assistive Grid, Omni PDAF, Ultra Pixel Technology für 2.0 µm
Sensorauflösung
50 Megapixel
Sensorgröße
1/1.5"
Gesichtserkennung
Auto-Smile-Capture
Video Auflösungen
1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 60 fps, 1280 x 720 (720p) bei 30 fps, Zeitlupen-Video 1920 x 1080 (1080p) bei 120 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, Zeitlupen-Video 1920 x 1080 (1080p) bei 240 fps
Objektivblende
F/1.8
Kameramodi
Stoßmodus, Zeitlupenmodus, Wasserzeichen-Modus, Video Schnappschuss, 360 Panoramamodus, Aktivfotos, Portrait, Night-Vision, Macro-Video, Portrait-Video, Ultra-Res, Scanner, Dual Record, Pro Mode mit langer Belichtung, Timelapse with Hyperlapse, Auto Night Vision, Messmodus
Selbstauslöser Verzögerung
Ja
Optischer Bildstabilisator
Optical Image Stabilizer (OIS)
Pixelgröße
1 µm
Zweite Kamera
Funktionen
Macro-Kamera
Merkmale
Macro Vision
Sensorauflösung
13 Megapixel
Objektiv Typ
Ultra-Weitwinkelobjektiv
Objektiv-Blende
F/2.2
Pixelgröße
1.12 µm
Sichtfeld (FoV)
120 Grad
Arbeitsspeicher
RAM
LPDDR5 SDRAM - 12 GB
Interne Speicherkapazität
256 GB
Speicherschnittstelle
uMCP
Informationen zur Nachhaltigkeit
Reparierbarkeitsindex
8.1 (von 10)
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 250,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 288,34*
€ 343,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 285,93*
€ 340,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 266,25*
€ 316,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 262,01*
€ 311,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 250,83*
€ 298,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.