Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorola Moto G14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9022576
Hersteller:
     Motorola
Herst.-Nr.:
     PAYF0000SE
EAN/GTIN:
     0840023248177
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Motorola Moto G14 - 4G Smartphone - Dual-SIM - RAM 4 GB / Interner Speicher 128 GB - microSD slot - LCD-Anzeige - 6.5" - 2400 x 1080 Pixel - 2 x Rückkamera 50 MP, 2 MP - front camera 8 MP - Stahlgrau
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Touch
Breite
73.82 mm
Tiefe
7.99 mm
Höhe
161.46 mm
Gewicht
177 g
Produkttyp
Smartphone
Gehäusematerial
Polymethylmethacrylat (PMMA)
Gehäusefarbe
Stahlgrau
SAR-Wert
1,11 W/kg (Körper), 0,71 W/kg (Kopf)
Schutz
Spritzwassergeschützt
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Prozessor
Typ
Unisoc T616
Taktfrequenz
2 GHz
Anz. Prozessorkerne
8-Core
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Schutzabdeckung, Werkzeug zum Entfernen der SIM-Karte, USB-C Kabel, 10 W Ladegerät
Batterie
Kapazität
5000 mAh
Verbindungen
Anschlusstyp
USB Type-C - 24 pin USB-C ¦ Headsetstecker - Mini-Phone 3,5 mm
Anzeige
Typ
LCD-Anzeige
Diagonalabmessung
16.5 cm (6.5")
Bildschirmauflösung
2400 x 1080 Pixel
Merkmale
Loch im Display, Ambient Display
Seitenverhältnis
20:9
Pixeldichte
405 ppi (Pixel pro Zoll)
Displayformat
Full HD+
Telefonmerkmale
Zusätzliche Funktionen
Android Sensor Hub
Sicherheitsgeräte
Gesichtserkennung, Fingerabdrucklesegerät (Seite)
Sensoren
Beschleunigungssensor, Umgebungslichtsensor, Näherungssensor, digitaler Kompass, SAR-Sensor, Gyroskop
Mobil
Technologie
WCDMA (UMTS) / GSM
Eingabegerät
Multi-Touch
Betriebssystem
Android 13
Steuerung
GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo
Service Provider
Nicht angegeben
Mobil-Breitband-Generation
4G
SIM-Kartentyp
Nano-SIM
Intelligenter Assistent
Google Assistant
Anzahl SIM-Karten
Dual-SIM
Grafiksystem
Grafikbeschleuniger
ARM Mali-G57 MP1
Kommunikation
Drahtlose Schnittstelle
NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0
Datenübertragung
LTE
4G LTE-Band
Band 1, Band 2, Band 3, Band 5, Band 7, Band 8, Band 20, Bereich 28, Bereich 38, Bereich 40, Bereich 41
2G-Band
850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM
4G LTE Frequenz
FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD, FDD 700 APT, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500
3G UMTS-Band
Band 1, Band 2, Band 5, Band 8
3G UMTS Frequenz
2100, 1900, 850, 900
Medien-Player
Unterstützte Digital-Audio-Standards
Dolby Atmos
Klangverstärkungen
Stereo speakers tuned by Dolby Audio, 3D Audio
Vordere Kamera
Fokuseinstellung
Fixfokus
Spezialeffekte
HDR
Merkmale
Selbstauslöser, Leveling, Snap-in Videoaufnahme, Assistive Grid
Linsenöffnung
F/2.0
Sensorauflösung
8 Megapixel
Gesichtserkennung
Auto-Smile-Capture
Video Auflösungen
1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1280 x 720 (720p) bei 30 fps
Kameramodi
Zeitraffer-Modus, Wasserzeichen-Modus, Gesichtsschönheit, Portrait, Spiegel-Modus, Live Filter, Double Shooting
Pixelgröße
1.12 µm
Hauptkamera
Spezialeffekte
HDR
Merkmale
Phase Detect Auto-Focus (PDAF), Snapshot in Videoaufzeichnung, Barcode-Scanner, Quad Pixel-Technologie, Google Lens, Assistive Grid, 4-in-1 bis 1,28 µm Pixel
Digitaler Zoom
4x
Sensorauflösung
50 Megapixel
Gesichtserkennung
Auto-Smile-Capture
Video Auflösungen
1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1280 x 720 (720p) bei 30 fps
Objektivblende
F/1.8
Kameramodi
Zeitlupenvideo, Panorama, Zeitraffer-Modus, Wasserzeichen-Modus, Portrait, Night-Vision, Live Filter, Double Shooting, Professional (mit langer Belichtung)
Selbstauslöser Verzögerung
Ja
Pixelgröße
0.64 µm
Zweite Kamera
Merkmale
Macro Vision
Sensorauflösung
2 Megapixel
Objektiv-Blende
F/2.4
Pixelgröße
1.75 µm
Arbeitsspeicher
RAM
4 GB
Unterstützte Flash Memory-Karten
microSDHC, microSD, microSDXC - bis zu 1 TB
Interne Speicherkapazität
128 GB
Speicherschnittstelle
UFS 2.2
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 83,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,50*
€ 124,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,66*
€ 122,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,00*
€ 111,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,24*
€ 108,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,14*
€ 98,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.