Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HyperX DuoCast Mikrofon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HyperX 4P5E2AA Mikrofon Schwarz Mikrofon für Spielkonsole
HyperX 4P5E2AA Mikrofon Schwarz Mikrofon für Spielkonsole
HyperX 4P5E2AA Mikrofon Schwarz Mikrofon für Spielkonsole
HyperX 4P5E2AA Mikrofon Schwarz Mikrofon für Spielkonsole
HyperX 4P5E2AA Mikrofon Schwarz Mikrofon für Spielkonsole
HyperX 4P5E2AA Mikrofon Schwarz Mikrofon für Spielkonsole
HyperX 4P5E2AA Mikrofon Schwarz Mikrofon für Spielkonsole
HyperX 4P5E2AA Mikrofon Schwarz Mikrofon für Spielkonsole
HyperX 4P5E2AA Mikrofon Schwarz Mikrofon für Spielkonsole
HyperX 4P5E2AA Mikrofon Schwarz Mikrofon für Spielkonsole
HyperX 4P5E2AA Mikrofon Schwarz Mikrofon für Spielkonsole
HyperX 4P5E2AA Mikrofon Schwarz Mikrofon für Spielkonsole
Artikel-Nr.:
     C1006-9009620
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     4P5E2AA
EAN/GTIN:
     0196188046449
Suchbegriffe:
Kopfhörer
Mono-Mikrofone
Schwanenhalsmikrofon
Schwanenhalsmikrophon
Mit elegantem Design, flacher Mikrofonspinne und geschmackvollem RGB-Lichtring ist das HyperX DuoCast ein USB-Mikrofon mit vollem Funktionsumfang für Gaming, Arbeit und Content Creation. Es bietet die gleichen beliebten Funktionen wie die anderen HyperX Mikrofone, z. B. Stummschaltung durch Antippen und die auffällige LED-Anzeige der Mikrofonstummschaltung, bringt aber auch seine ganz eigenen Stilmerkmale mit. Die flache Mikrofonspinne ergänzt die elegante, minimalistische Ästhetik, absorbiert dabei aber auch Vibrationen und nimmt weniger Platz ein. Die mitgelieferte Montagehalterung ist mit den meisten Halterungen kompatibel. Darüber hinaus ist das DuoCast auch mit PC, PS5 , PS4 und Mac kompatibel. Passe den RGB-Lichtring mithilfe der HyperX NGENUITY Software an deinen ganz persönlichen Stil an.
HyperX DuoCast - Mikrofon - USB - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
243.2 g
Farbe
Schwarz
Kompatibilität
Mac, Windows
Produkttyp
Mikrofon - USB
Zusätzliche Funktionen
RGB-Beleuchtung
Merkmale
24-bit, 96 kHz Auflösung
Details zu Abmessungen & Gewicht
Mikrofon mit Ständer: 502.9 g ¦ Mikrofon: 243.2 g
Empfohlene Verwendung
Spielkonsole, Computer
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Mikrofonständer, Schwingungsdämpfer
Kabeldetails
USB-C auf USB-A Kabel - 2 m
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
5 V
Verbindungen
Anschlusstyp
USB (USB Type-C) ¦ Kopfhörer (Mini-Phone 3,5 mm)
Mikrofon
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Empfindlichkeit
-6 dBFS
Impedanz
32 Ohm
Audioeingang - Daten
Kugel- und nierenförmige Richtcharakteristik - 20 - 20000 Hz
Verhältnis von Signal zu Geräusch
100 dB
Verhältnis Signal zu Rauschen
-70 dBFS
Total Harmonic Distortion (THD)
0.05%
Frequenzgang
20 - 20000 Hz
Betriebsart des Mikrofons
Kardioid, ungerichtet
Mikrofontechnologie
Elektret-Kondensator
Empfohlene Platzierung
Tisch
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 56,90*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,90*
€ 67,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,50*
€ 66,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,21*
€ 62,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,49*
€ 57,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,52*
€ 56,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,88*
€ 51,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.