Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panorama WMM2GG-6-60-5SP Antenne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9009422
Hersteller:
     Panorama Antennas
Herst.-Nr.:
     WMM2GG-6-60-5SP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Richtantenne
Die WMM2GG-6-60 ist eine gerichtete 2x2 MiMo-Antenne mit hohem Gewinn für 4G- und 5G-Netzwerke. Sie enthält zwei Breitband-Element-Baugruppen in einem einzigen Gehäuse und ist für die Unterstützung von Client-Geräten an festen Standorten konzipiert. Sie bietet 6dBi Spitzengewinn für 617- 960MHz und 9dBi Spitzengewinn für 1710-6000MHz. Die Antenne umfasst auch ein aktives, leistungsstarkes GPS/GNSS-Antennenmodul mit fortschrittlicher Filterung, das bei der Verwendung von LTE B13/14 für eine zuverlässige Satellitenerfassung sorgt und dem Benutzer eine Echtzeit-Ortung seiner Anlage ermöglicht.
Panorama WMM2GG-6-60-5SP - Antenne - Navigation, Mobiltelefon - 9 dBi - gerichtet - Wandmontage möglich, Mast
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
30.7 cm
Höhe
8.7 cm
Farbe
Weiß
Produkttyp
Antenne
Produktmaterial
ASA-Kunststoff
Länge / Max. Länge
50.7 cm
Bestimmt für
Navigation, Mobiltelefon
Platzierung / Montage der Antenne
Wandmontage möglich, Mast
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x Antennenkabel - 5 m
Antenne
Kompatibilität
GPS, LTE, 4G, GNSS, 5G
Funktionen
IP66, vertikale Polarisierung, VSWR < 2:1, 2x2 MiMo
Richtwirkung
Gerichtet
Frequenzbereich
1.71 - 6 GHz, 617 - 960 MHz
Max. Leistung
50 Watt
Antennengewinn
9 dBi
Geleisteter Anschluss
Art
1 x Antenne - SMA (männlich)
... > DCI > CE-Optionen > Antennen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 309,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 364,18*
€ 433,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 361,54*
€ 430,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 343,21*
€ 408,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 334,93*
€ 398,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 309,62*
€ 368,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.