| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-9008950 Herst.-Nr.: 99HATC005-00 EAN/GTIN: 4718487720460 |
| |
|
| | |
| Schnell. Vielseitig. Dynamisch. Das Desire 22 pro ist das Telefon, das Sie in die Zukunft trägt. Entwickelt für immersive Erlebnisse in einer Welt, in der das Physische, das Digitale und das Virtuelle miteinander verbunden sind - und mit der Fähigkeit, 2D- und 3D-Inhalte auf Geräten der erweiterten Realität (XR) auszuführen. Machen Sie sich bereit, Ihr Leben, Ihre Arbeit und Ihre Freizeit in eine neue Dimension zu führen. HTC Desire 22 Pro - 5G Smartphone - Dual-SIM - RAM 8 GB / Interner Speicher 128 GB - microSD slot - 6.6" - 2412 x 1080 Pixel (120 Hz) - Triple-Kamera 64 MP, 13 MP, 5 MP - front camera 32 MP - Schwarz Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | Touch | | Breite | 76.9 mm | | Tiefe | 9.4 mm | | Höhe | 166.3 mm | | Gewicht | 205.5 g | | Produkttyp | Smartphone | | Gehäusefarbe | Schwarz | | Schutz | Staubgeschützt, spritzwassergeschützt | Prozessor | Typ | Qualcomm Snapdragon 695 5G | Verschiedenes | Kennzeichnung | IP67 | Batterie | Kapazität | 4520 mAh | | Drahtloses Laden | Ja | | Wireless-Ladestandards | Qi, kabelloses Reverse-Charging | | Schnelladetechnologie | Qualcomm Quick Aufladung 3.0 | Verbindungen | Anschlusstyp | USB Type-C - 24 pin USB-C | Anzeige | Diagonalabmessung | 16.8 cm (6.6") | | Bildschirmauflösung | 2412 x 1080 Pixel | | Seitenverhältnis | 20:09 | | Schutz | Corning-Gorillaglas (kratzfestes Glas) | | Displayformat | Full HD+ | | Wiederholrate | 120 Hz | Telefonmerkmale | Zusätzliche Funktionen | Energiesparmodus, Reverse Charging | | Sicherheitsgeräte | Gesichtserkennung, Fingerabdrucklesegerät | | Sensoren | Beschleunigungssensor, Umgebungslichtsensor, Näherungssensor, digitaler Kompass, Drehungssensor | | Sicherheitstechnologie | Face Unlock | Mobil | Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM | | Eingabegerät | Multi-Touch | | Betriebssystem | Android 12 | | Steuerung | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo | | Service Provider | Nicht angegeben | | Mobil-Breitband-Generation | 5G | | SIM-Kartentyp | Nano-SIM | | Anzahl SIM-Karten | Dual-SIM | Kommunikation | Drahtlose Schnittstelle | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.1 | | Datenübertragung | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR FR1 | | 4G LTE-Band | Band 1, Band 3, Band 5, Band 7, Band 8, Band 20, Bereich 28, Bereich 38, Bereich 39, Bereich 40, Bereich 41 | | 2G-Band | 850 GSM, 900 GSM, 1900 GSM, 2100 GSM | | 4G LTE Frequenz | FDD 2100, FDD 1800+, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD, FDD 700 APT, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500 | | 3G UMTS-Band | Band 1, Band 2, Bereich 4, Band 5, Band 8 | | 3G UMTS Frequenz | 2100, 1900, 1700, 850, 900 | | 5G NR Frequenzband | N1, n3, n7, n20, n28, n41, n78 | | 5G NR Frequenz | FDD 2100, FDD 1800, FDD 2600, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2500, TDD TD 3500 | Medien-Player | Unterstützte Digital-Audio-Standards | WAV, AAC, AMR, MP3, FLAC, OGG, MID, 3GPP, 3GP | | Supported Digital Video Standards | MKV, FLV, 3GP, WebM, 3G2, MPG, MP4 | Vordere Kamera | Fokuseinstellung | Fester Fokus | | Linsenöffnung | F/2.0 | | Sensorauflösung | 32 Megapixel | | HDR Modus | Auto HDR-Modus | | Video Auflösungen | 1920 x 1080 (1080p) | | Kameramodi | Beauty-Modus, Echtzeit-Portrait | Hauptkamera | Fokuseinstellung | Automatisch | | Merkmale | Videostabilisierung, AI Szenenerkennung | | Lichtquelle | LED-Blitz | | Sensorauflösung | 64 Megapixel | | HDR Modus | Auto HDR-Modus | | Video Auflösungen | 1920 x 1080 (1080p) | | Objektivblende | F/1.79 | | Kameramodi | Panorama, Zeitraffer-Modus, Pro-Modus, Nachtmodus, Beauty-Modus, Hochformat-Modus, Motion Photo, AR-Sticker, Zeitlupenvideo mit 120 fps | Zweite Kamera | Sensorauflösung | 13 Megapixel | | Objektiv Typ | Ultra-Weitwinkelobjektiv | | Objektiv-Blende | F/2.4 | Dritte Kamera | Funktionen | Tiefenkamera | | Sensorauflösung | 5 Megapixel | | Objektivblende | F/2.4 | Arbeitsspeicher | RAM | 8 GB | | Unterstützte Flash Memory-Karten | microSDHC, microSD, microSDXC | | Interne Speicherkapazität | 128 GB |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |