Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Withings Body Scan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8996095
Hersteller:
     Withings
Herst.-Nr.:
     WBS08-BLACK-ALL-INTER
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Körper-Analysewaage
Körperanalysewaage
Körperfett-Waage
Körperfettanalyse-Waage
Body Scan ist mehr als eine intelligente Waage, es ist die vernetzte Gesundheitsstation. Sie überbrückt die Lücke zwischen dem Zugang zu bahnbrechenden Messdaten und der integrierten Unterstützung durch Trainer und Gesundheitsexperten.
Withings Body Scan - Personenwaage - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Personenwaage - elektronisch
Kategorie
Gesundheitsüberwachung, persönliche Gesundheit
Verschiedenes
Material
Glas, rostfreier Stahl, ABS-Kunststoff
Abmessungen und Gewicht
Breite
32.5 cm
Tiefe
35.7 cm
Höhe
5.1 cm
Gewicht
4.4 kg
Energieversorgung
Batterietechnologie
Lithium-Ionen
Spannung
3.7 V
Batterie wiederaufladbar
Ja
Stromquelle
Batterie
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
37.2 cm
Tiefe (Versand)
44.6 cm
Höhe (Versand)
4.5 cm
Gewicht (Versand)
4.8 kg
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Smartphone-kompatibel
Ja
Waagen
Plattform Material
Glas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 321,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 383,37*
€ 456,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 376,13*
€ 447,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 355,10*
€ 422,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 347,87*
€ 413,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 321,31*
€ 382,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.