Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic ES-EL8C Epiliergerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8992583
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ES-EL8C-G503
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Epilier-Gerät
Epilierer
Epiliergerät
epilierer panasonic
Der Nass-/Trockenepilierer von Panasonic verfügt über eine innovative Form, einen breiteren Kopf und Doppelscheiben mit 60 Pinzetten für eine schnelle und hocheffiziente Haarentfernung. Mit den 7 verschiedenen Aufsätzen können Sie Ihre unterschiedlichen Bedürfnisse für den gesamten Körper erfüllen.
Panasonic ES-EL8C - Epiliergerät - schnurlos
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Epiliergerät - schnurlos
Kategorie
Schönheit, Haarentfernung
Besondere Funktionen
Zweifach-Epilationstechnologie
Geschwindigkeitseinstellungen Anz.
3
Nutzung
Trocken, nass
Verschiedenes
Kabellose Betriebsdauer
30 min
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Schall-Gesichtsbürste ¦ Beine-/Armeaufsatz ¦ Skin Protector Aufsatz ¦ Aufsatz für empfindliche Körperzonen ¦ Zusätzlicher Bikinikamm ¦ Aufbewahrungsbeutel ¦ Reinigungsbürste ¦ Rasierkopf
Waschbar
Ja
Abmessungen und Gewicht
Breite
6.7 cm
Tiefe
4.7 cm
Höhe
16.3 cm
Gewicht
170 g
Energieversorgung
Ladezeit
1 Std.
Spannung
100 - 240 V
Batterie wiederaufladbar
Ja
Stromquelle
Batterie
Rasierer, Trimmer und Epilierer
Besonderheiten
Frontlicht
Epilationsmethode
60 Pinzetten
Rasierkopftyp
Schwenkbarer Kopf
Pop-up Trimmer
Ja
Abwaschbarer Kopf
Ja
Schneider Breite
32.4 mm
Massagegeräte und Fußsprudelbad
Funktionen
LED-Licht
Weitere Suchbegriffe: epilierer
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 84,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,65*
€ 125,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,80*
€ 124,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,36*
€ 121,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,66*
€ 119,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,22*
€ 100,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.