Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech G Pro X 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8992314
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     981-001269
EAN/GTIN:
     5099206109063
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Gaming Headset
Computer-Headset
Headset
Mit Profis entwickelt. Entwickelt, um zu gewinnen. Das PRO X 2 Lightspeed-Headset bietet professionellen Klang, kabelloses Lightspeed und maximalen Komfort für Wettkämpfe auf höchstem Niveau. Hören Sie jeden Schritt, jede Aktion und jede Bewegung mit der immersiven Klangwelt der Graphene-Treiber.
Logitech G Pro X 2 - Headset - ohrumschließend - LIGHTSPEED - kabellos - Geräuschisolierung - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
17.6 cm
Tiefe
9.5 cm
Höhe
18.9 cm
Gewicht
345 g
Farbe
Weiß
Kompatibilität
Windows
Produkttyp
Headset - LIGHTSPEED - kabellos
Max. Betriebsabstand
30 m
Empfohlene Verwendung
Computer, Spielkonsole
Material Ohrpolster
Kunstleder, Memory-Schaumstoff, Velours
Stirnbandmaterial
Aluminium, Kunstleder, Rückstellschaum, Stahl
Gaming
Ja
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Weiche Tasche, Ladekabel USB-C auf USB-A, 3,5 mm Audiokabel, kabelloser Empfänger, Ohrpolster aus Velour
Kabeldetails
USB-C Ladekabel - ablösbar - 1.8 m
Stromversorgung
Batterie
Headset-Akku wiederaufladbar
Betriebszeit (bis zu)
50 Stunde(n)
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabellos
Soundmodus
Stereo
Besonderheiten
Blue VO!CE Mic Technology, Pro-G Treiber
Empfindlichkeit
87.8 dB
Impedanz
38 Ohm
Kopfhörer-Formfaktor
Ohrumschließend
Membran
50 mm
Magnetmaterial
Neodym
Frequenzgang
20 - 20000 Hz
Soundeffekte
DTS Headphone:X 2.0
Geräuschdämmung
Ja
Drahtlose Technologie
LIGHTSPEED
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Formfaktor
Abnehmbares Headset-Mikrofon
Audioeingang - Daten
Kardioid (unidirektional) - 100 - 10000 Hz
Frequenzgang
100 - 10000 Hz
Mikrofontechnologie
Elektret-Kondensator
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 184,13*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,13*
€ 219,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,31*
€ 209,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,64*
€ 201,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,41*
€ 193,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,10*
€ 177,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Logitech
981-001263
€ 167,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.