Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech G PRO X 2 LIGHTSPEED Headset


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech G PRO X 2 LIGHTSPEED Headset
Logitech G PRO X 2 LIGHTSPEED Headset
Logitech G PRO X 2 LIGHTSPEED Headset
Logitech G PRO X 2 LIGHTSPEED Headset
Logitech G PRO X 2 LIGHTSPEED Headset
Logitech G PRO X 2 LIGHTSPEED Headset
Logitech G PRO X 2 LIGHTSPEED Headset
Artikel-Nr.:
     CIDE1-110419786
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     981-001263
EAN/GTIN:
     5099206109056
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Gaming Headset
Computer-Headset
Headset
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
176 mm
Tiefe
95 mm
Höhe
189 mm
Gewicht
345 g
Sonstige Funktionen
Mikrofon-Cartridge
6 mm
Dolby-Technologie
7.1 Surround Sound
Akkulaufzeit (Schnellladung)
50 h
Lieferanteneigenschaften
Material
Aluminium, Stoff, Kunstleder, Schaum, Stahl
Batteriereichweite
3000 min
Lieferumfang
Schnellstartübersicht
Ja
Receiver enthalten
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss
USB Typ-A
Mitgelieferte Kabel
Audio (3ˌ5 mm), USB Typ-A auf USB Typ-C
Beutel
Ja
Windschutzscheibe enthalten
Ja
Ohrenschützer
Ja
Material Ohrpolster
Schaum
Anzahl
1
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohrumschließend
Kopfhörerfrequenz
20 - 20000 Hz
Impedanz
38 Ohm
Magnettyp
Neodym
Treibereinheit
50 mm
Treibertyp
Graphen
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Gaming
Produktfarbe
Schwarz
Headset-Typ
Binaural
Steuerung
Tasten
Kabellänge
1.8 m
Virtual Surround
Ja
Virtuelle Surround-Technologie
DTS Headphone:X 2.0
Sound Drucklevel (max)
87.8 dB
Gerätekompatibilität
PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
3,5-mm-Anschluss
Ja
Bluetooth
Ja
RF-Konnektivität
Ja
Frequenzband
2.4 GHz
Kabellose Reichweite
30 m
Akku/Batterie
Batteriebetrieben
Ja
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit
50 h
Aufladequelle
USB
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Boom
Mikrofon-Frequenz
100 - 10000 Hz
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Unidirektional/ Kardioid
Abnehmbares Mikrofon
Ja
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 167,40*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,40*
€ 199,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,73*
€ 193,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,89*
€ 183,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,15*
€ 176,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,93*
€ 161,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Logitech
981-001269
€ 184,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.