Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorola RAZR 40 Ultra


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8991547
Hersteller:
     Motorola
Herst.-Nr.:
     PAX40000SE
EAN/GTIN:
     0840023240140
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Motorola RAZR vereint schlankes Design mit spektakulärer Leistung. Damit lässt man sich gerne sehen – nicht zuletzt wegen seiner extrem intelligenten Technik. Es ist dünner als andere Smartphones, schöner, eleganter und verdammt viel härter.
Motorola RAZR 40 Ultra - 5G Smartphone - Dual-SIM - RAM 8 GB / Interner Speicher 256 GB - pOLED-Display - 6.9" - 2640 x 1080 Pixel (165 Hz) - 2 x Rückkamera 12 MP, 13 MP - front camera 32 MP - Infinite Black
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Klapp-Handy - Touchscreen, zwei Formate
Breite
73.95 mm
Tiefe
6.99 mm
Höhe
170.83 mm
Gewicht
184.5 g
Produkttyp
Smartphone
Gehäusematerial
Veganes Leder, 7000 Reihe Aluminium, Corning Gorilla Glass Victus
Gehäusefarbe
Infinite Black
SAR-Wert
1,24 W/kg (Körper), 0,89 W/kg (Kopf), 2,52 W/kg (Gliedmaße)
Schutz
Wasserbeständig
Angaben zu Abmessungen
Aufgeklappt - 73.95 mm x 6.99 mm x 170.83 mm ¦ Zugeklappt - 73.95 mm x 15.1 mm x 88.42 mm
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Prozessor
Typ
Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1
Taktfrequenz
3.2 GHz
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Schutzabdeckung, Netzadapter, Werkzeug zum Entfernen der SIM-Karte, USB-C Kabel
Kennzeichnung
IP52
Batterie
Kapazität
3800 mAh
Drahtloses Laden
Ja
Schnelladetechnologie
TurboPower-Technologie
Verbindungen
Anschlusstyp
USB Type-C - 24 pin USB-C
Anzeige
Typ
pOLED-Display
Technologie
AMOLED (LTPO)
Diagonalabmessung
17.5 cm (6.9")
Farbtiefe
1,07 Milliarden Farben
Bildschirmauflösung
2640 x 1080 Pixel
Merkmale
120% DCI-P3
Design
Aufklappbar
Seitenverhältnis
22:9
Schutz
Corning Gorilla Glass Victus (kratzfestes Glas)
Pixeldichte
413 ppi (Pixel pro Zoll)
Max. Helligkeit
1400 cd/m²
HDR-Technologie
HDR10+
Displayformat
Full HD+
HDR
Ja
Klappbar
Ja
Wiederholrate
165 Hz
Touch-Abtastrate
360 Hz
Telefonmerkmale
Zusätzliche Funktionen
Drei Mikrofone, zwei Stereo-Lautsprecher
Sicherheitsgeräte
Gesichtserkennung, Fingerabdrucklesegerät (Seite)
Sensoren
Beschleunigungssensor, Umgebungslichtsensor, Näherungssensor, Hall-Sensor, Lichtsensor, Gyroskop, eCompass
Sicherheitstechnologie
Face Unlock
Mobil
Technologie
WCDMA (UMTS) / GSM
Eingabegerät
Multi-Touch
Betriebssystem
Android 13
Steuerung
GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo
Service Provider
Nicht angegeben
Mobil-Breitband-Generation
5G
SIM-Kartentyp
Nano-SIM, Elektronische SIM-Karte (e-SIM)
Intelligenter Assistent
Google Assistant
Anzahl SIM-Karten
Dual-SIM
Display (2.)
Typ
pOLED-Display - Farbe
Farbtiefe
1,07 Milliarden Farben
Diagonale
9.1 cm (3.6")
Anzeigeauflösung
1066 x 1056 Pixel
Kommunikation
Drahtlose Schnittstelle
NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.3
Datenübertragung
EDGE, HSPA+, LTE, 5G NR
4G LTE-Band
Band 1, Band 2, Band 3, Bereich 4, Band 5, Band 7, Band 8, Bereich 12, Bereich 13, Bereich 17, Bereich 18, Bereich 19, Band 20, Bereich 25, Bereich 26, Bereich 28, Bereich 32, Bereich 34, Bereich 38, Bereich 39, Bereich 40, Bereich 41, Bereich 42, Bereich 43, Bereich 48, Band 66
4G LTE Frequenz
FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 niedriger, FDD 800 höher, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3500, TDD 3700, TDD 3600, FDD 1700 - 2110 AWS-3
3G UMTS-Band
Band 1, Band 2, Bereich 4, Band 5, Band 8
3G UMTS Frequenz
2100, 1900, 1700, 850, 900
5G NR Frequenzband
N1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n66, n77, n78, n79
5G NR Frequenz
FDD 2100, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, FDD AWS-3, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD TD 4500
Medien-Player
Unterstützte Digital-Audio-Standards
Dolby Atmos
Klangverstärkungen
3D Audio, Qualcomm Snapdragon Sound
Vordere Kamera
Spezialeffekte
HDR, Fotokabine, Farb-Spot
Merkmale
Quad Pixel-Technologie für 1,4 µm, Selfie Animation
Linsenöffnung
F/2.4
Sensorauflösung
32 Megapixel
Gesichtserkennung
Auto-Smile-Capture
Video Auflösungen
1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 60 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps
Kameramodi
BurstShot, Gesichtsschönheit, Zeitraffer-Video, Aktivfotos, Selfie Mirror, Portrait-Video, Gesture-Selfie, Hyperlapse Video, Live Filter, Capture Dual, Portrait Mode Beauty, Auto Night Vision
Pixelgröße
0.7 µm
Hauptkamera
Fokuseinstellung
Automatisch
Spezialeffekte
HDR, Farb-Spot
Merkmale
Smart-Composition, Bildoptimierung, Google Lens, Horizontausrichtung
Lichtquelle
LED-Blitz
Sensorauflösung
12 Megapixel
Gesichtserkennung
Auto-Smile-Capture
HDR Modus
HDR10+ Video
Video Auflösungen
1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 60 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps
Objektivblende
F/1.5
Kameramodi
Panorama, Pro-Modus, BurstShot, Super-Auflösungsmodus, Super slow motion, Aktivfotos, Portrait, Night-Vision, Portrait-Video, Hyperlapse Video, Live Filter, Capture Dual, Auto Night Vision
Optischer Bildstabilisator
Optical Image Stabilizer (OIS)
Pixelgröße
1.4 µm
Zweite Kamera
Funktionen
Macro-Kamera
Sensorauflösung
13 Megapixel
Objektiv Typ
Ultra-Weitwinkelobjektiv
Objektiv-Blende
F/2.2
Pixelgröße
1.12 µm
Sichtfeld (FoV)
108 Grad
Arbeitsspeicher
RAM
LPDDR5 SDRAM - 8 GB
Interne Speicherkapazität
256 GB
Informationen zur Nachhaltigkeit
Reparierbarkeitsindex
6.5 (von 10)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.007,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.081,03*
€ 1.286,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.072,08*
€ 1.275,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.044,77*
€ 1.243,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.026,07*
€ 1.221,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.007,81*
€ 1.199,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.