Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorola Edge 40 Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8991483
Hersteller:
     Motorola
Herst.-Nr.:
     PAWE0005SE
EAN/GTIN:
     0840023237300
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Motorola Edge 40 Pro - 5G Smartphone - Dual-SIM - RAM 12 GB / Interner Speicher 256 GB - pOLED-Display - 6.67" - 2400 x 1080 Pixel (165 Hz) - Triple-Kamera 50 MP, 50 MP, 12 MP - front camera 60 MP - Lunar Blue
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Touch
Breite
74 mm
Tiefe
8.59 mm
Höhe
161.16 mm
Gewicht
199 g
Produkttyp
Smartphone
Gehäusematerial
Corning Gorilla Glass Victus, sandgestrahlter Aluminiumrahmen
Gehäusefarbe
Lunar Blue
SAR-Wert
1,26 W/kg (Körper), 0,89 W/kg (Kopf), 2,91 W/kg (Gliedmaße)
Schutz
Wasserbeständig, staubresistent, Anti-Fingerabdruckbeschichtung
Prozessor
Typ
Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Werkzeug zum Entfernen der SIM-Karte, Kabel USB-C auf USB-C, Schutzhülle, 125 W TurboPower Ladegerät
Kennzeichnung
IP68, SGS Low Blue Light Certification, SGS Low Motion Blur Certification, Amazon HDR Certification, YouTube HDR Certification
Batterie
Kapazität
4600 mAh
Laufzeitdetails
Gemischte Verwendung: bis zu 30 Std.
Drahtloses Laden
Ja
Schnelladetechnologie
TurboPower-Technologie
Verbindungen
Anschlusstyp
USB Type-C - 24 pin USB-C
Anzeige
Typ
pOLED-Display
Technologie
OLED
Diagonalabmessung
16.9 cm (6.67")
Farbtiefe
1,07 Milliarden Farben
Bildschirmauflösung
2400 x 1080 Pixel
Merkmale
3D-Glas, DCI-P3 Breiter Farbumfang, endless edge display
Seitenverhältnis
20:9
Schutz
Corning Gorilla Glass Victus (kratzfestes Glas)
Pixeldichte
394 ppi (Pixel pro Zoll)
Max. Helligkeit
1300 cd/m²
HDR-Technologie
HDR10+
Displayformat
Full HD+
HDR
Ja
Wiederholrate
165 Hz
Enhancement-Technologie
Dolby Vision
Touch-Abtastrate
360 Hz
Telefonmerkmale
Zusätzliche Funktionen
Vier Mikrofone, X-Achsen-Linearmotor, zwei Lautsprecher - tuned by Dolby Atmos
Sicherheitsgeräte
Fingerabdrucklesegerät (unter Display), Gesichtserkennung
Sensoren
Beschleunigungssensor, Umgebungslichtsensor, Näherungssensor, Magnetometer, SAR-Sensor, Gyroskop
Sicherheitstechnologie
Face Unlock, ThinkShield for Mobile, Moto Secure
Mobil
Technologie
WCDMA (UMTS) / GSM
Eingabegerät
Multi-Touch
Betriebssystem
Android 13
Steuerung
GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, LTEPP, SUPL
Service Provider
Nicht angegeben
Benutzeroberfläche
My UX
Mobil-Breitband-Generation
5G
SIM-Kartentyp
Nano-SIM, Elektronische SIM-Karte (e-SIM)
Intelligenter Assistent
Google Assistant, Alexa
Anzahl SIM-Karten
Dual-SIM
Kommunikation
Drahtlose Schnittstelle
NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, Wi-Fi 7
Datenübertragung
LTE, 5G NR FR1
4G LTE-Band
Band 1, Band 2, Band 3, Bereich 4, Band 5, Band 7, Band 8, Bereich 12, Bereich 13, Bereich 17, Bereich 18, Bereich 19, Band 20, Bereich 25, Bereich 26, Bereich 28, Bereich 32, Bereich 38, Bereich 39, Bereich 40, Bereich 41, Bereich 42, Bereich 48, Band 66
4G LTE Frequenz
FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 niedriger, FDD 800 höher, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3500, TDD 3600, FDD 1700 - 2110 AWS-3
3G UMTS-Band
Band 1, Band 2, Bereich 4, Band 5, Band 8
3G UMTS Frequenz
2100, 1900, 1700, 850, 900
5G NR Frequenzband
N1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n66, n77, n78, n40
5G NR Frequenz
FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, FDD AWS-3, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD 2300
Medien-Player
Klangverstärkungen
Dolby Atmos Sound Technologie
Vordere Kamera
Spezialeffekte
HDR, Live Filter, Farb-Spot
Merkmale
Quick Capture, Videostabilisierung, RAW-Foto, Leveling, Selfie Animation, Assistive Grid, Quad Pixel-Technologie für 1,2 µm
Linsenöffnung
F/2.2
Sensorauflösung
60 Megapixel
Gesichtserkennung
Auto-Smile-Capture
Video Auflösungen
1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 60 fps, Zeitlupen-Video 1920 x 1080 (1080p) bei 120 fps, Zeitlupen-Video 1280 x 720 (720p) bei 240 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 60 fps
Kameramodi
Stoßmodus, Zeitlupenvideo, Timermodus, Gestenaufnahme, Beauty-Modus, Super-Auflösungsmodus, Wasserzeichen-Modus, Video Schnappschuss, Gesichtsschönheit, Grid shot, Aktivfotos, Portrait, Spiegel-Modus, Gestenaufnahme, Dual Record, Professional (mit langer Belichtung), Auto Night Vision
Pixelgröße
0.61 µm
Hauptkamera
Fokuseinstellung
Automatisch
Spezialeffekte
HDR, Live Filter, Farb-Spot
Merkmale
Schnelle Erfassung, Videostabilisierung, Barcode-Scanner, AI Hochauflösende Fotos, Smart-Composition, Audiozoom, Leveling, Fotos im RAW-Format, All Pixel OmniDirectional PDAF, AI Optimierung, Bildoptimierung, Google Lens, Assistive Grid, Quad Pixel Technology für 2,0 µm
Sensorauflösung
50 Megapixel
Sensorgröße
1/1.5"
Gesichtserkennung
Auto-Smile-Capture
Video Auflösungen
1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 60 fps, Zeitlupen-Video 1920 x 1080 (1080p) bei 120 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 60 fps, Zeitlupen-Video 1920 x 1080 (1080p) bei 240 fps, Zeitlupen-Video 1920 x 1080 (1080p) bei 960 fps, 7680 x 4320 (8k) bei 30 fps
Objektivblende
F/1.8
Kameramodi
Stoßmodus, Zeitlupenmodus, Timermodus, Wasserzeichen-Modus, Video Schnappschuss, Super slow motion, 360 Panoramamodus, Portrait, Night-Vision, Makro-Modus, Ultra-Res, Scanner, Dual Record, Pro Mode mit langer Belichtung, Timelapse with Hyperlapse, Auto Night Vision
Selbstauslöser Verzögerung
Ja
Optischer Bildstabilisator
Optical Image Stabilizer (OIS)
Pixelgröße
1 µm
Zweite Kamera
Funktionen
Macro-Kamera
Merkmale
Macro Vision, Quad Pixel Technology für 1,28 µm
Sensorauflösung
50 Megapixel
Objektiv Typ
Ultra-Weitwinkelobjektiv
Objektiv-Blende
F/2.2
Pixelgröße
0.64 µm
Sichtfeld (FoV)
114 Grad
Dritte Kamera
Funktionen
Porträtkamera
Optischer Zoom
2x
Sensorauflösung
12 Megapixel
Objektivblende
F/1.6
Objektivtyp
Telefotoobjektiv
Pixelgröße
1.22 µm
Arbeitsspeicher
RAM
LPDDR5X SDRAM - 12 GB
Interne Speicherkapazität
256 GB
Speicherschnittstelle
UFS 4.0
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 739,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 820,62*
€ 976,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 811,54*
€ 965,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 772,57*
€ 919,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 752,87*
€ 895,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 739,82*
€ 880,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.