Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DENVER NVI-491 Digitales Fernglas


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     752-727015
Hersteller:
     Denver
Herst.-Nr.:
     NVI-491
EAN/GTIN:
     5706751064388
Suchbegriffe:
Akku Camcorder
Akkus für Camcorder
Akkus für Videokameras
Camcorder Akku
DENVER NVI-491 - Digitales Fernglas - 1080p / 30 BpS - 3.0 MPix
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Digitales Fernglas - 1080p
Digitales Zoom
8x
Sensorauflösung Camcorder
3.0 MPix
Max. Videoauflösung
1920 x 1080
Effektive Fotoauflösung
12.0 MPix
Bildrate (max. Auflösung)
30 BpS
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Batterie
Details
Lithium-Ionen-Batterie (wiederaufladbar) - 2000 mAh (inbegriffen)
Objektivsystem
Typ
- Zoom
Merkmale
Eingebaute IR-LED-Leuchte
Min. Fokussierungsabstand
3 m
Abmessungen und Gewicht
Breite
9.8 cm
Tiefe
12 cm
Höhe
5 cm
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
13.8 cm x 7.6 cm x 15 cm / 410 g
Verbindungen
Anschlusstyp
USB-C (nur Spannungsversorgung)
Belichtung und Weißabgleich
Spezialeffekte
Nachtsicht
Bildschirm
Typ
LCD-Display
Arbeitsspeicher / Speicherkapazität
Videoaufnahme
1920 x 1080 - 30 Bilder pro Sek.
Unterstützte Speicherkarten
microSD-Karte, microSDHC-Karte
Speicherkartensteckplatz
microSD-Karte
Max. unterstützte Speicherkartengröße
32 GB
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 752
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 86,68*
€ 110,12*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 163,96*
€ 203,63*
7 Tage
62
pro Paket
Frei Haus
ab € 164,40*
€ 203,64*
Preise: Lager 752
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,12*
€ 131,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,80*
€ 130,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,14*
€ 120,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,54*
€ 116,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,68*
€ 103,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 752
Versand: Lager 752
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 752
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.