Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPOS IMPACT SDW 5036T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8977571
Hersteller:
     EPOS
Herst.-Nr.:
     1001037
EAN/GTIN:
     5714708008392
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
DECT Headset
Epos Headsets
Handy Headset
Monaurales (einseitiges), drahtloses DECT-Headset mit Triple-Konnektivität für professionelle Nutzer von PC/Softphone, Tischtelefon und Mobiltelefon. Super-Wideband-Audio und ein Noise-Cancelling-System schaffen diese herausragende Audiolösung. Statten Sie Ihre Mitarbeiter mit einem Headset aus, das die Produktivität steigert, indem es die Konzentration fördert. Das IMPACT SDW 5036T bietet herausragenden Sound, Konnektivität von mehreren Geräten, exzellenten Komfort und eine reibungslose Interaktion mit den Kunden, für den sich stets weiterentwickelnden modernen Arbeitsplatz.
EPOS IMPACT SDW 5036T - Headset-System - On-Ear - DECT - kabellos, kabelgebunden - Schwarz - Zertifiziert für Microsoft Teams, optimiert für UC
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
100 g
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Drahtloses Headset-System - DECT - kabellos, kabelgebunden
Lokalisierung
Europäische Union, Großbritannien, Australien
Max. Betriebsabstand
180 m
Empfohlene Verwendung
Computer, Telefon, tragbare Elektronik
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
AC Power Adapter, Basisstation, USB-Kabel, USB-Dongle
Kabeldetails
USB-Kabel ¦ Audiokabel
Software-Zertifizierung
Zertifiziert für Microsoft Teams, optimiert für UC
Stromversorgung
Ladezeit
1.5 Stunden
Batterie
Headset-Akku wiederaufladbar - Lithium-Polymer
Standby-Zeit
44 Stunden
Laufzeitdetails
Maximale Gesprächsdauer (Narrowband): bis zu 14 Stunden ¦ Maximale Gesprächsdauer (für Gerätedichte optimiertes Wideband): bis zu 12 Stunden ¦ Maximale Gesprächsdauer (Wideband): bis zu 11.5 Stunden ¦ Maximale Gesprächsdauer (Super-Wideband): bis zu 9 Stunden ¦ Andauernde Wiedergabe: bis zu 9 Stunden
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabellos, kabelgebunden
Soundmodus
Mono
Kopfhörer-Formfaktor
On-Ear
Magnetmaterial
Neodym
Frequenzgang
20 - 20000 Hz
Drahtlose Technologie
DECT
Drahtlose Verbindung
Funkfrequenzbereich
1880 - 1900MHz
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
12.2 cm
Transporttiefe
17.2 cm
Transporthöhe
17.2 cm
Transportgewicht
937 g
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Formfaktor
Headset Mikrofon
Frequenzgang
100 - 11000 Hz
Mit Mikrofonen
2
Geräuschunterdrückung
Ja
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 305,98*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 305,98*
€ 364,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 303,71*
€ 361,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 283,52*
€ 337,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 275,44*
€ 327,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 260,02*
€ 309,42
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EPOS
1001029
€ 214,45*
Ähnlich
EPOS
1001035
€ 304,04*
Ähnlich
EPOS
1001031
€ 265,78*
Ähnlich
EPOS
1001033
€ 266,89*
Ähnlich
EPOS
1001039
€ 306,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.