Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPOS IMPACT SDW 5016T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8977570
Hersteller:
     EPOS
Herst.-Nr.:
     1001035
EAN/GTIN:
     5714708008378
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
DECT Headset
Epos Headsets
Handy Headset
Monaurales (einseitiges), drahtloses DECT-Headset mit Triple-Konnektivität und drei Tragearten für professionelle Nutzer von PC/Softphone, Tischtelefon und Mobiltelefon. Super-Wideband-Audio und ein Noise-Cancelling-System mit zwei Mikrofonen schaffen diese herausragende Audiolösung. Das IMPACT SDW 5016T bietet herausragenden Sound, Konnektivität von mehreren Geräten, exzellenten Komfort und eine reibungslose Interaktion mit den Kunden, für den sich stets weiterentwickelnden modernen Arbeitsplatz.
EPOS IMPACT SDW 5016T - Headset-System - On-Ear - konvertierbar - DECT - kabellos, kabelgebunden - Schwarz - Zertifiziert für Microsoft Teams, optimiert für UC
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
58 g
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Drahtloses Headset-System - DECT - kabellos, kabelgebunden
Lokalisierung
Europäische Union, Großbritannien, Australien
Max. Betriebsabstand
180 m
Empfohlene Verwendung
Computer, Telefon, tragbare Elektronik
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
AC Power Adapter, Basisstation, USB-Kabel, USB-Dongle, Kopfbügel, Nackenbügel, Ohrhörer
Kabeldetails
USB-Kabel ¦ Audiokabel
Software-Zertifizierung
Zertifiziert für Microsoft Teams, optimiert für UC
Stromversorgung
Ladezeit
1 Stunde
Batterie
Headset-Akku wiederaufladbar - Lithium-Polymer
Standby-Zeit
48 Stunden
Laufzeitdetails
Maximale Gesprächsdauer (Narrowband): bis zu 10 Stunden ¦ Maximale Gesprächsdauer (für Gerätedichte optimiertes Wideband): bis zu 7 Stunden ¦ Maximale Gesprächsdauer (Wideband): bis zu 8 Stunden ¦ Maximale Gesprächsdauer (Super-Wideband): bis zu 6 Stunden
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabellos, kabelgebunden
Soundmodus
Mono
Kopfhörer-Formfaktor
On-Ear - konvertierbar
Magnetmaterial
Neodym
Frequenzgang
100 - 11000 Hz
Drahtlose Technologie
DECT
Drahtlose Verbindung
Funkfrequenzbereich
1880 - 1900MHz
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
12.2 cm
Transporttiefe
17.2 cm
Transporthöhe
17.2 cm
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Formfaktor
Headset Mikrofon
Frequenzgang
100 - 11000 Hz
Mit Mikrofonen
2
Geräuschunterdrückung
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 304,04*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 304,04*
€ 361,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 301,03*
€ 358,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 280,83*
€ 334,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 275,29*
€ 327,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 254,45*
€ 302,80
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EPOS
1001029
€ 214,45*
Ähnlich
EPOS
1001031
€ 265,78*
Ähnlich
EPOS
1001037
€ 305,98*
Ähnlich
EPOS
1001033
€ 266,89*
Ähnlich
EPOS
1001039
€ 306,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.