Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panorama Antennas Great White L[G]M[H]M-6-60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8970760
Hersteller:
     Panorama Antennas
Herst.-Nr.:
     LPMM-6-60
EAN/GTIN:
     5055416024183
Suchbegriffe:
LTE Antenne
Rundstrahlantenne
rundstrahlantenne panorama
lte antenne
Panorama Antennas Great White L[G]M[H]M-6-60 - Antenne - Radom - Mobiltelefon - ungerichtet - Schalttafeleinbau, Fahrzeug
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Radom
Breite
17.6 cm
Tiefe
17.6 cm
Höhe
7.5 cm
Farbe
Weiß
Produkttyp
Antenne
Bestimmt für
Mobiltelefon
Platzierung / Montage der Antenne
Schalttafeleinbau, Fahrzeug
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
Antennenkabel - 0.3 m
Antenne
Kompatibilität
LTE
Funktionen
Grundplatten-unabhängig, flammhemmend, IP69K, IK10, 2x2 MiMo, vandalismussicher
Richtwirkung
Ungerichtet
Scheinwiderstand
50 Ohm
Frequenzbereich
1710 - 6000 MHz, 617 - 960 MHz
Max. Leistung
20 Watt
Geleisteter Anschluss
Art
Antenne - SMA (männlich)
... > DCI > CE-Optionen > Antennen
Weitere Suchbegriffe: rundstrahlantenne 6dbi
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 144,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,39*
€ 214,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,65*
€ 207,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,78*
€ 197,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,73*
€ 190,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,18*
€ 171,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.