Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend DrivePro Body 70


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8970711
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS64GDPB70A
EAN/GTIN:
     0760557860655
Suchbegriffe:
Akku Camcorder
Akkus für Camcorder
Akkus für Videokameras
Camcorder Akku
Die DrivePro Body 70 Body-Kamera von Transcend besteht aus einer kompakten Kameraeinheit, die mit einer Steuereinheit verbunden ist und eine Vielzahl von Befestigungsmöglichkeiten bietet. Die robuste und reaktionsschnelle DrivePro Body 70 wurde speziell für Strafverfolgungs- und Sicherheitsabteilungen entwickelt und ermöglicht die Erfassung von Beweismaterial in 2K QHD 1440P sowie die drahtlose Vorschau und Übertragung von Daten.
Transcend DrivePro Body 70 - Camcorder - 1440 p / 30 BpS 64 GB - Wi-Fi, Wi-Fi
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Camcorder - 1440 p
Digital-Video-Format
H.264, MP4
Schnittstelle
USB 2.0, Wireless LAN, IEEE 802.11n
Designmerkmale
Robustes Design
Max. Videoauflösung
2560 x 1440
Navigation
GPS-Empfänger
Unterstützte Hostgeräteplattform
iOS, Android
Camcorder-Typ
Tragbar
Bildrate (max. Auflösung)
30 BpS
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Kontrolleinheit, Halter, Befestigungsclip, 3,5 mm auf USB Kabel, Adapter, pouch with belt clip
Schutz
Staubabweisend, IP68, wasserabweisend, spritzwassergeschützt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-20 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Software
Software
Transcend DrivePro Body Toolbox, Transcend DrivePro Body App
Batterie
Details zur Lebensdauer von Batterien
Videoaufnahme - 9 Schüsse
Betriebszeit (bis zu)
9 Stunde(n)
Batterietyp
Lithium-Polymer - herstellerspezifisch
Details
(inbegriffen)
Objektivsystem
Typ
F/2.0
Max. Sichtwinkel
140 Grad
Zusätzliche Funktionen
Zusätzliche Funktionen
Wide Dynamic Range (WDR), Schleifenaufnahme, Kennwortschutz, Stealth-Modus, vibration alerts, buffering mode, team sync
Abmessungen und Gewicht
Breite
4 cm
Tiefe
3.17 cm
Höhe
4.86 cm
Gewicht
184 g
Verbindungen
Anschlusstyp
USB 2.0
Arbeitsspeicher / Speicherkapazität
Interner Speicher
64 GB
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 182,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,55*
€ 255,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,28*
€ 253,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,80*
€ 241,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,92*
€ 233,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,73*
€ 217,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.