Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorola Moto G53 5G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8970407
Hersteller:
     Motorola
Herst.-Nr.:
     PAWS0025SE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Motorola Moto G53 5G - 5G Smartphone - Dual-SIM - RAM 4 GB / Interner Speicher 128 GB - microSD slot - LCD-Anzeige - 6.5" - 1600 x 720 Pixel (120 Hz) - 2 x Rückkamera 50 MP, 8 MP - front camera 16 MP - Tintenblau
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Touch
Breite
74.66 mm
Tiefe
8.19 mm
Höhe
162.7 mm
Gewicht
183 g
Produkttyp
Smartphone
Gehäusematerial
Kunststoff
Gehäusefarbe
Tintenblau
SAR-Wert
1,32 W/kg (Körper), 0,98 W/kg (Kopf), 2,98 W/kg (Gliedmaße)
Schutz
Spritzwassergeschützt
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Prozessor
Typ
Qualcomm Snapdragon 480+ 5G
Taktfrequenz
2.2 GHz
Anz. Prozessorkerne
8-Core
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Netzadapter, Werkzeug zum Entfernen der SIM-Karte, USB-C Kabel
Batterie
Kapazität
5000 mAh
Schnelladetechnologie
TurboPower-Technologie
Verbindungen
Anschlusstyp
USB Type-C - 24 pin USB-C ¦ Headsetstecker - Mini-Phone 3,5 mm
Anzeige
Typ
LCD-Anzeige
Technologie
LCD
Diagonalabmessung
16.5 cm (6.5")
Bildschirmauflösung
1600 x 720 Pixel
Merkmale
Attentive Display, Peek Display
Seitenverhältnis
20:9
Pixeldichte
269 ppi (Pixel pro Zoll)
Displayformat
HD+
Wiederholrate
120 Hz
Telefonmerkmale
Zusätzliche Funktionen
Zwei Mikrofone, Android Sensor Hub, zwei Stereo-Lautsprecher, Screenshots mit drei Fingern, Game Time, Media Control
Sicherheitsgeräte
Gesichtserkennung, Fingerabdrucklesegerät
Sensoren
Beschleunigungssensor, Umgebungslichtsensor, Näherungssensor, digitaler Kompass, SAR-Sensor, Gyroskop
Sicherheitstechnologie
Face Unlock
Mobil
Technologie
WCDMA (UMTS) / GSM
Eingabegerät
Multi-Touch
Betriebssystem
Android 13
Steuerung
GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo
Service Provider
Nicht angegeben
Benutzeroberfläche
My UX
Mobil-Breitband-Generation
5G
SIM-Kartentyp
Nano-SIM, Elektronische SIM-Karte (e-SIM)
Intelligenter Assistent
Google Assistant
Anzahl SIM-Karten
Dual-SIM
Grafiksystem
Grafikbeschleuniger
Qualcomm ADRENO 619
Kommunikation
Drahtlose Schnittstelle
NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.1
Datenübertragung
LTE, 5G NR
4G LTE-Band
Band 1, Band 2, Band 3, Band 5, Band 7, Band 8, Bereich 18, Bereich 19, Band 20, Bereich 26, Bereich 28, Bereich 32, Bereich 38, Bereich 40, Bereich 41, Bereich 42
2G-Band
850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM
4G LTE Frequenz
FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 niedriger, FDD 800 höher, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3500
3G UMTS-Band
Band 1, Band 2, Band 5, Band 8, Bereich 19
3G UMTS Frequenz
2100, 1900, 850, 900, 800
5G NR Frequenzband
N1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n77, n78, n40
5G NR Frequenz
FDD 2100, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD 2300
Medien-Player
Klangverstärkungen
Dolby Atmos Sound Technologie
Vordere Kamera
Spezialeffekte
HDR, Farb-Spot
Merkmale
Selfie Mirror, RAW-Foto, Bildoptimierung, Leveling, Selfie Animation, Snap-in Videoaufnahme, Assistive Grid, Quad Pixel-Technologie für 2,0 µm, effiziente Videos
Linsenöffnung
F/2.2
Sensorauflösung
16 Megapixel
Gesichtserkennung
Auto-Smile-Capture
Video Auflösungen
1920 x 1080 (1080p) at 30 fps
Kameramodi
Timermodus, BurstShot, Wasserzeichen-Modus, Gesichtsschönheit, zum Erfassen beliebig auf den Bildschirm tippen, Aktivfotos, Portrait, Gesture-Selfie, Gruppen-Selfie, Live Filter, Dual Record, Pro Mode mit langer Belichtung, Timelapse with Hyperlapse
Pixelgröße
1 µm
Hauptkamera
Fokuseinstellung
Automatisch
Spezialeffekte
HDR, Live Filter, Farb-Spot
Merkmale
Phase Detect Auto-Focus (PDAF), Schnelle Erfassung, Videostabilisierung, Snapshot in Videoaufzeichnung, Barcode-Scanner, AR-Sticker, Smart-Composition, Leveling, Fotos im RAW-Format, Bildoptimierung, Google Lens, Hochauflösender Digitalzoom (bis zu 8x), Assistive Grid, Quad Pixel Technology für 1,28 µm, effiziente Videos
Lichtquelle
Flash
Sensorauflösung
50 Megapixel
Gesichtserkennung
Auto-Smile-Capture
Video Auflösungen
1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1280 x 720 (720p) bei 30 fps
Objektivblende
F/1.8
Kameramodi
Zeitlupenvideo, Panorama, BurstShot, Wasserzeichen-Modus, zum Erfassen beliebig auf den Bildschirm tippen, Aktivfotos, Portrait, Night-Vision, Macro-Video, Macro Vision, Ultra-Res, Dual Record, Pro Mode mit langer Belichtung, Timelapse with Hyperlapse
Selbstauslöser Verzögerung
Ja
Pixelgröße
0.64 µm
Zweite Kamera
Funktionen
Tiefenkamera
Sensorauflösung
8 Megapixel
Objektiv Typ
Ultra-Weitwinkelobjektiv
Objektiv-Blende
F/2.2
Pixelgröße
1.12 µm
Sichtfeld (FoV)
118 Grad
Arbeitsspeicher
RAM
4 GB
Unterstützte Flash Memory-Karten
microSDHC, microSD, microSDXC - bis zu 1 TB
Interne Speicherkapazität
128 GB
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 111,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,80*
€ 167,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,30*
€ 165,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,33*
€ 155,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,31*
€ 145,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,26*
€ 132,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.