Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Galaxy A14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung Galaxy A14 SM-A145R/DSN 16,8 cm (6.6") Dual-SIM Android 13 4G USB Typ-C 4 GB 64 GB 5000 mAh Hellgrün
Samsung Galaxy A14 SM-A145R/DSN 16,8 cm (6.6") Dual-SIM Android 13 4G USB Typ-C 4 GB 64 GB 5000 mAh Hellgrün
Samsung Galaxy A14 SM-A145R/DSN 16,8 cm (6.6") Dual-SIM Android 13 4G USB Typ-C 4 GB 64 GB 5000 mAh Hellgrün
Samsung Galaxy A14 SM-A145R/DSN 16,8 cm (6.6") Dual-SIM Android 13 4G USB Typ-C 4 GB 64 GB 5000 mAh Hellgrün
Samsung Galaxy A14 SM-A145R/DSN 16,8 cm (6.6") Dual-SIM Android 13 4G USB Typ-C 4 GB 64 GB 5000 mAh Hellgrün
Samsung Galaxy A14 SM-A145R/DSN 16,8 cm (6.6") Dual-SIM Android 13 4G USB Typ-C 4 GB 64 GB 5000 mAh Hellgrün
Samsung Galaxy A14 SM-A145R/DSN 16,8 cm (6.6") Dual-SIM Android 13 4G USB Typ-C 4 GB 64 GB 5000 mAh Hellgrün
Samsung Galaxy A14 SM-A145R/DSN 16,8 cm (6.6") Dual-SIM Android 13 4G USB Typ-C 4 GB 64 GB 5000 mAh Hellgrün
Samsung Galaxy A14 SM-A145R/DSN 16,8 cm (6.6") Dual-SIM Android 13 4G USB Typ-C 4 GB 64 GB 5000 mAh Hellgrün
Samsung Galaxy A14 SM-A145R/DSN 16,8 cm (6.6") Dual-SIM Android 13 4G USB Typ-C 4 GB 64 GB 5000 mAh Hellgrün
Samsung Galaxy A14 SM-A145R/DSN 16,8 cm (6.6") Dual-SIM Android 13 4G USB Typ-C 4 GB 64 GB 5000 mAh Hellgrün
Artikel-Nr.:
     C1006-8968157
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     SM-A145RLGUEUE
EAN/GTIN:
     8806094843569
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Samsung Galaxy A14 - 4G Smartphone - Dual-SIM - RAM 4 GB / Interner Speicher 64 GB - microSD slot - LCD-Anzeige - 6.6" - 2408 x 1080 Pixel - Triple-Kamera 50 MP, 5 MP, 2 MP - front camera 13 MP - Hellgrün
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Touch
Breite
78 mm
Tiefe
9.1 mm
Höhe
167.7 mm
Gewicht
201 g
Produkttyp
Smartphone
Gehäusefarbe
Hellgrün
SAR-Wert
1,05 W/kg (Körper), 0,9 W/kg (Kopf), 1,84 W/kg (Gliedmaße)
Hersteller-Modellnummer
SM-A145R/DSN
Prozessor
Taktfrequenz
2 GHz
Anz. Prozessorkerne
8-Core
Batterie
Kapazität
5000 mAh
Verbindungen
Anschlusstyp
USB Type-C - 24 pin USB-C ¦ Headsetstecker - Mini-Phone 3,5 mm
Anzeige
Typ
LCD-Anzeige
Technologie
PLS
Diagonalabmessung
16.72 cm (6.6")
Farbtiefe
16,7 Millionen Farben
Bildschirmauflösung
2408 x 1080 Pixel
Displayformat
Full HD+
Telefonmerkmale
Zusätzliche Funktionen
RAM Plus
Sicherheitsgeräte
Fingerabdrucklesegerät (Seite)
Sensoren
Beschleunigungssensor, Näherungssensor, geomagnetischer Sensor, Lichtsensor
Mobil
Technologie
WCDMA (UMTS) / GSM
Eingabegerät
Multi-Touch
Steuerung
GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS
Service Provider
Nicht angegeben
Benutzeroberfläche
One UI
Mobil-Breitband-Generation
4G
SIM-Kartentyp
Nano-SIM
Anzahl SIM-Karten
Dual-SIM
Kommunikation
Drahtlose Schnittstelle
NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.3
Datenübertragung
FDD-LTE, TDD-LTE
4G LTE-Band
Band 1, Band 3, Band 5, Band 7, Band 8, Band 20, Bereich 28, Bereich 38, Bereich 40, Bereich 41
2G-Band
850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM
4G LTE Frequenz
FDD 2100, FDD 1800+, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD, FDD 700 APT, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500
3G UMTS-Band
Band 1, Band 5, Band 8
3G UMTS Frequenz
2100, 850, 900
Medien-Player
Unterstützte Digital-Audio-Standards
WAV, AAC, AMR, MP3, FLAC, XMF, OGG, MIDI, M4A, MXMF, OGA, 3GA, AWB, IMY, RTTTL, RTX, OTA, MID
Supported Digital Video Standards
MKV, FLV, AVI, 3GP, M4V, WebM, 3G2, MP4
Vordere Kamera
Linsenöffnung
F/2.0
Sensorauflösung
13 Megapixel
Hauptkamera
Fokuseinstellung
Automatisch
Lichtquelle
LED-Blitz
Digitaler Zoom
10x
Sensorauflösung
50 Megapixel
Video Auflösungen
1920 x 1080 (1080p) at 30 fps
Objektivblende
F/1.8
Zweite Kamera
Sensorauflösung
5 Megapixel
Objektiv Typ
Ultra-Weitwinkelobjektiv
Objektiv-Blende
F/2.2
Dritte Kamera
Funktionen
Macro-Kamera
Sensorauflösung
2 Megapixel
Objektivblende
F/2.4
Arbeitsspeicher
RAM
4 GB
Benutzerspeicher
45.6 GB
Unterstützte Flash Memory-Karten
microSDHC, microSD, microSDXC - bis zu 1 TB
Interne Speicherkapazität
64 GB
Informationen zur Nachhaltigkeit
Reparierbarkeitsindex
8.8 (von 10)
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 109,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,07*
€ 164,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,84*
€ 161,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,74*
€ 150,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,90*
€ 141,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,38*
€ 130,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apple
MMTN2ZM/A
ab € 12,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.