Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ubiquiti UISP Horn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8966252
Hersteller:
     Ubiquiti Networks
Herst.-Nr.:
     UISP-HORN
EAN/GTIN:
     0810010076694
Suchbegriffe:
Hornantenne
Richtantenne
Ubiquiti UISP Horn - Antenne - Hupe - 19.5 dBi - gerichtet - außen
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Hupe
Breite
22.4 cm
Tiefe
38 cm
Höhe
28.2 cm
Produkttyp
Antenne
Produktmaterial
Aluminium, UV-beschichtetes Polycarbonat
Platzierung / Montage der Antenne
Außen
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Befestigungskit
Antenne
Funktionen
UV-Schutzschicht, IPX6, doppelte lineare Polarisation, VSWR < 2:1
Richtwirkung
Gerichtet
Frequenzbereich
5.15 - 6.875 GHz
Antennengewinn
19.5 dBi
Max. Windgeschwindigkeit
200 km/h
Windlast
90 N (at 200 km/h)
... > DCI > CE-Optionen > Antennen
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 158,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,51*
€ 232,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,25*
€ 222,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,71*
€ 212,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,24*
€ 204,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,88*
€ 189,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.