Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HyperX SoloCast Mikrofon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8965523
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     519T2AA
EAN/GTIN:
     0196188736920
Suchbegriffe:
Kopfhörer
Mono-Mikrofone
Schwanenhalsmikrofon
Schwanenhalsmikrophon
Für alle Videoeditoren, Streamer und Gamer, die ein USB-Mikrofon mit hervorragender Klangqualität suchen, ist das HyperX SoloCast ein Muss. Mit der hohen Bittiefe und Abtastrate des SoloCast erhalten Sie 24-Bit- und 96-kHz-Aufnahmen. Es ist Plug & Play mit einem USB-C-Anschluss, sodass es einfach zu bedienen ist, mit einigen von unseren Fans bevorzugten Annehmlichkeiten wie dem Stummschaltungssensor und der LED-Stummschaltungsanzeige. Das vielseitige Mikrofon verfügt über einen flexiblen, verstellbaren Ständer und ist außerdem mit den meisten Auslegerarmen kompatibel, so dass es entweder auf dem Schreibtisch stehen oder montiert werden kann. Das von TeamSpeak and Discord zertifizierte und mit OBS, XSplit, Streamlabs OBS und einer Reihe anderer Programme kompatible Mikrofon ist speziell für Streamer gedacht.
HyperX SoloCast - Mikrofon - USB - weiß - für Victus by HP Laptop 15, 16; Laptop 14, 15, 17; Pavilion x360 Laptop; Pro 290 G9
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
261 g
Farbe
Weiß
Kompatibilität
Mac, Windows
Produkttyp
Mikrofon - USB
Merkmale
24-bit, 96 kHz Auflösung, 14 mm Elektret-Kondensatorkapsel, Nierencharakteristik, Stummschaltung mit LED-Anzeige
Details zu Abmessungen & Gewicht
Mikrofonständer: 125 g ¦ Mikrofon: 261 g
Empfohlene Verwendung
Computer, Spielkonsole
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Mikrofonständer
Kabeldetails
USB-C auf USB-A Kabel - 2 m
Verbindungen
Anschlusstyp
USB 2.0
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Victus by HP Laptop 15-fa0008nq, 15-fa0014ns, 15-fb0000nm, 15-fb0012ns, 15-fb0026nm, 16-d0026nb, 16-d1025nl, 16-d1034ns, 16-e0021nl, 16-e0022nl, 16-e0054nl, 16-e0314nf, 16-e1900ng ¦ HP 250 G9 Notebook ¦ HP Elite 800 G9 ¦ HP EliteDesk 800 G6 ¦ HP Laptop 14-dq3210ca, 14-fq0200ca, 14-fq0210ca, 15-dw1025nk, 15-dw4030nm, 15s-eq1018ny, 15s-eq2049np, 15s-eq2050np, 15s-eq2083nl, 15s-eq2083ns, 15s-eq3005nl, 15s-eq3016nl, 15s-eq3020nl, 15s-eq3621nd, 15s-fq0071nl, 15s-fq0072nl, 15s-fq2022nh, 15s-fq2042np, 15s-fq2119nl, 15s-fq4025nl, 15s-fq4029nl, 15s-fq4030nl, 15s-fq4033nl, 15s-fq5013ny, 15s-fq5016ny, 17-cn0012ns, 17-cn1006ns, 17-cn2004nm, 17-cn2048nm, 17-cn2267st, 17-cn2775st, 17-cp1620nd ¦ HP Pavilion Plus Laptop 14-eh0660nd ¦ HP Pavilion x360 Laptop 14-ek0005nm, 15-er1003nm ¦ HP Pro 290 G9
Mikrofon
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Besonderheiten
Stummschaltfunktion
Empfindlichkeit
-6 dBV/Pascal
Betriebsart des Mikrofons
Kardioid
Mikrofontechnologie
Elektret-Kondensator
Empfohlene Platzierung
Tisch
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 40,55*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,55*
€ 48,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,10*
€ 47,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,35*
€ 45,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,64*
€ 42,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,05*
€ 40,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,00*
€ 35,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.