Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hikvision Temperature Screening Series DS-2TP21B-6AVF/W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8961196
Hersteller:
     Hikvision
Herst.-Nr.:
     DS-2TP21B-6AVF/W
EAN/GTIN:
     6941264047810
Suchbegriffe:
Domekamera
Infrarotkamera
Thermokamera
Wärmebildkamera
Die tragbare Wärmebildkamera wurde speziell entwickelt, um erhöhte Hautoberflächentemperaturen mit hoher Genauigkeit in Echtzeit zu erkennen. Sie ist mit einem Thermodetektor mit einer Auflösung von 160×120 Pixeln ausgestattet und kann für erste Temperaturkontrollen in Bürogebäuden, Fabriken, Bahnhöfen, Flughäfen und anderen öffentlichen Orten eingesetzt werden.
Hikvision Temperature Screening Series DS-2TP21B-6AVF/W - Kamera mit Dualsensor für Wärmebilder und visuelle Aufnahmen - 0.02 MPix - Flash 16 GB - Wireless LAN
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Kamera mit Dualsensor für Wärmebilder und visuelle Aufnahmen
Typ des optischen Sensors
VOx Uncooled Focal Plane Arrays
Digitales Zoom
4x
Wirksame Sensorenauflösung
19.200 Pixel
Schnittstelle
USB-C, Wireless LAN
Sensorauflösung
0.02 Megapixel
Konnektivitätseigenschaften
Live-Fernansicht
Verschiedenes
Schutz
Spritzwassergeschützt, schlagfest, IP54
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Maximale Höhe der Stoßfestigkeit
2 m
Batterie
Betriebszeit (bis zu)
5 Stunde(n)
Batterietyp
Lithium-Ionen - herstellerspezifisch
Details
Lithium-Ionen-Batterie (wiederaufladbar) (inbegriffen)
Objektivsystem
Typ
6.2 f/1.1
Fokuseinstellung
Manuell
Zusätzliche Funktionen
Zusätzliche Funktionen
Integrierter Laser-Pointer, Wärmeempfindlichkeit von 40 mK, 3D digitale Lärmminderung, Temperaturanzeige
Abmessungen und Gewicht
Breite
10 cm
Tiefe
10.4 cm
Höhe
24.4 cm
Gewicht
511 g
Gewichtdetails
Nur Kamera: 511 g ¦ Kamera mit Akku: 653 g
Verbindungen
Anschlusstyp
USB (USB Type-C)
Bildschirm
Typ
8.9 cm (3.5") LCD-Display
Auflösung
640 x 480 Pixel
Touchscreen
Ja
Display-Formfaktor
Eingebaut
Arbeitsspeicher / Speicherkapazität
Bildspeicherung
160 x 120 - Wärmebildaufnahmen
Videoaufnahme
640 x 480
Interner Speicher
16 GB Flash
Weitere Suchbegriffe: infrarotkamera
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 2.723,10*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.723,10*
€ 3.240,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.692,82*
€ 3.204,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.600,93*
€ 3.095,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.554,08*
€ 3.039,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.531,93*
€ 3.013,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.