Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hikvision DS-2907ZJ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8959706
Hersteller:
     Hikvision
Herst.-Nr.:
     DS-2907ZJ
EAN/GTIN:
     6941264048169
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
dreibein stativ
Hikvision DS-2907ZJ - Stativ
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
2.4 kg
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Stativ
Material
Aluminium
Transportlänge
52.5 cm
Stativ
Unterstützte Geräte
Wärmebildkamera
Max. Betriebshöhe
185 cm
Max. unterstütztes Gewicht
30 kg
Anzahl der Stativbeinabschnitte
4
Quick-Release-System
Ja
Kopf
Merkmale
Eingebaute Wasserwaage
Kopftyp
Schwenken/Neigen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 295,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 340,54*
€ 405,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 336,48*
€ 400,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 336,39*
€ 400,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 328,40*
€ 390,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 323,28*
€ 384,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 295,52*
€ 351,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.