Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

De'Longhi Dedica Arte EC885.BG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8957860
Hersteller:
     De'Longhi
Herst.-Nr.:
     0132106252
EAN/GTIN:
     8004399024939
Suchbegriffe:
Espressoautomat
Espressomaschine
Kaffeepad Automat
Kaffeepad Maschine
Die manuelle Kaffeemaschine Dedica Arte verleiht dem einzigartigen und ikonischen Design von Dedica noch mehr Style. Diese Kaffeemaschine ist kompakt und leistungsstark und gleichzeitig die perfekte Ergänzung Ihrer Kücheneinrichtung. Sie bietet aromatischen Morgenkaffee ohne Aufwand, eine seidige Mikroschaumstruktur für Ihre Lieblingsgetränke auf Milchbasis und ultimative Benutzerfreundlichkeit und Bequemlichkeit.
De'Longhi Dedica Arte EC885.BG - Kaffeemaschine mit Cappuccinatore - 15 bar - beige
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Freistehend
Farbe
Beige
Produkttyp
Kaffeemaschine mit Cappuccinatore
Gehäusematerial
Metall
Druck
15 bar
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Teststreifen für Wasserhärte, Reinigungstool, Kaffeestampfer, Filter für 2 Tassen, 1 Tassenfilter, Filter für Pods, Portafilter, Messlöffel, Entkalker
Kaffeemaschinen-Merkmale
My Latte Art Milchsystem
Getränkeart
Cappuccino, Espresso
Geeignete Kaffeeart
ESE Pods
Kapazität des Wasserbehälters
1.1 Liter
Abnehmbarer Wassertank
Ja
Tassenwärmer
Ja
Brühmethode
Espresso
Abmessungen und Gewicht
Breite
14.9 cm
Tiefe
33 cm
Höhe
30.3 cm
Gewicht
4.2 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
1300 W
Spannung
220 - 240 V / 50/60 Hz
Automatische Abschaltung
Ja
Ein/Aus Schalter
Ja
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Indikatoren
Ja
Heißwasser-Knopf
Ja
Wasserstandsfenster
Ja
Steuerelemente
Drucktaster
Kaffeemaschinen-Funktionen
Abnehmbare Abtropfschale
Ja
Zwei-Weg Spender
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 166,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,13*
€ 240,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,41*
€ 238,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,89*
€ 234,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,81*
€ 227,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,66*
€ 198,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.