Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bose SoundLink Micro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bose SoundLink Micro
Artikel-Nr.:
     C1006-8956057
Hersteller:
     Bose
Herst.-Nr.:
     783342-0300
EAN/GTIN:
     0017817768412
Suchbegriffe:
Bluetooth Lautsprecher
Bluetooth Speaker
Portable Lautsprecher
Tragbare Lautsprecher
Ob Wandern, Radfahren, gemeinsam Kochen oder Entspannen, mit Musik können Sie all Ihre Aktivitäten noch intensiver genießen. Darum hat Bose einen Lautsprecher entworfen, der mit Ihnen und Ihren Abenteuern mithält. Der SoundLink Micro Speaker bietet beeindruckenden Sound und eine extrem kompakte Größe. Er ist äußerst robust und wasserdicht. Er verfügt über ein Halteband aus reißfestem Silikon - so können Sie ihn beliebig befestigen und jederzeit losziehen. Einen Lautsprecher, der so klein ist und gleichzeitig so gut klingt, möchte man einfach überallhin mitnehmen.
Bose SoundLink Micro - Lautsprecher - tragbar - kabellos - Bluetooth - App-gesteuert - blauer Stein
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Blauer Stein
Produkttyp
Lautsprecher - tragbar
Designmerkmale
Robust, integrierter Trageriemen
Schutz
Staubgeschützt, wasserfest, Wärmeschutz
Freisprechfunktion
Ja
Mikrofon
Ja
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Mikro-USB-Ladekabel
Kennzeichnung
IP67
Maximale Tiefe der Wasserbeständigkeit
1 m
Stromversorgung
Stromquelle
Batterie
Optionen
USB-Ladefunktion, Auto-Power Aus
Batterie
Typ
Wiederaufladbar - Lithium-Ionen
Ladezeit
4 Stunde(n)
Betriebszeit (bis zu)
6 Stunde(n)
Verbindungen
Anschlusstyp
USB (nur Stromversorgung) (micro-USB)
Lautsprechersystem
Lautsprechertyp
Aktiv
Steuerung
Ein / Aus, Lautstärke, Bluetooth aktivieren, MFB (MultiFunction Button)
Zusätzliche Merkmale
Stereo drahtloser Link
Übermittlungsbereich
9 m
Verstärker
Integriert
Schnittstellen
Bluetooth 4.2
Bluetooth-Profile
Erweitertes Audio-Verteilungsprofil (E2VP)
App-Steuerung
Ja
Einzelheiten des Lautsprechersystems
Lautsprecherdetails
Lautsprecher - Mono - aktiv
Maße und Gewicht
Breite
9.83 cm
Tiefe
3.48 cm
Höhe
9.83 cm
Gewicht
290.3 g
Internet der Dinge (IoT)
Sprachsteuerung
Indirekt
Intelligenter Assistent
Kompatibel mit Google Assistant, kompatibel mit Siri
Internet der Dinge (IoT) kompatibel
Ja
Kommunikationsart
Produkt-zu-Produkt
Kommunikationstechnologie
Bluetooth
... > DCI > Audio > Lautsprecher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 146,47*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,47*
€ 174,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,68*
€ 169,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,80*
€ 154,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,31*
€ 152,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,27*
€ 135,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.