Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teltonika Antenne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8955348
Hersteller:
     Teltonika
Herst.-Nr.:
     PR1US540
EAN/GTIN:
     4779051840632
Suchbegriffe:
Mobilfunk-Antenne
mobilfunk antenne
Teltonika - Antenne - Mobiltelefon - 4.5 dBi
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
2.16 cm
Tiefe
2.16 cm
Höhe
19.65 cm
Gewicht
24 g
Produkttyp
Antenne
Bestimmt für
Mobiltelefon
Antenne
Funktionen
Lineare Polarisation, VSWR < 3, IP33
Scheinwiderstand
50 Ohm
Frequenzbereich
617 - 960 MHz, 1.71 - 2.69 GHz, 3.3 - 7.125 GHz, 1.4 - 2.69 GHz
Antennengewinn
4.5 dBi
Geleisteter Anschluss
Art
1 x Antenne - SMA (männlich)
... > DCI > CE-Optionen > Antennen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,88*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.