Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Galaxy A34 5G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung Galaxy A34 5G 16,8 cm (6.6") Hybride Dual-SIM USB Typ-C 6 GB 128 GB 5000 mAh Violett
Samsung Galaxy A34 5G 16,8 cm (6.6") Hybride Dual-SIM USB Typ-C 6 GB 128 GB 5000 mAh Violett
Samsung Galaxy A34 5G 16,8 cm (6.6") Hybride Dual-SIM USB Typ-C 6 GB 128 GB 5000 mAh Violett
Samsung Galaxy A34 5G 16,8 cm (6.6") Hybride Dual-SIM USB Typ-C 6 GB 128 GB 5000 mAh Violett
Samsung Galaxy A34 5G 16,8 cm (6.6") Hybride Dual-SIM USB Typ-C 6 GB 128 GB 5000 mAh Violett
Samsung Galaxy A34 5G 16,8 cm (6.6") Hybride Dual-SIM USB Typ-C 6 GB 128 GB 5000 mAh Violett
Samsung Galaxy A34 5G 16,8 cm (6.6") Hybride Dual-SIM USB Typ-C 6 GB 128 GB 5000 mAh Violett
Samsung Galaxy A34 5G 16,8 cm (6.6") Hybride Dual-SIM USB Typ-C 6 GB 128 GB 5000 mAh Violett
Samsung Galaxy A34 5G 16,8 cm (6.6") Hybride Dual-SIM USB Typ-C 6 GB 128 GB 5000 mAh Violett
Samsung Galaxy A34 5G 16,8 cm (6.6") Hybride Dual-SIM USB Typ-C 6 GB 128 GB 5000 mAh Violett
Artikel-Nr.:
     C1006-8953151
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     SM-A346BLVAEUB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Samsung Galaxy A34 5G - 5G Smartphone - Dual-SIM - RAM 6 GB / Interner Speicher 128 GB - microSD slot - OLED-Display - 6.6" - 2340 x 1080 Pixel (120 Hz) - Triple-Kamera 48 MP, 8 MP, 5 MP - front camera 13 MP - Awesome Violet
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Touch
Breite
78.1 mm
Tiefe
8.2 mm
Höhe
161.3 mm
Gewicht
199 g
Produkttyp
Smartphone
Gehäusefarbe
Awesome Violet
SAR-Wert
2,68 W/kg (Gliedmaße), 0,546 W/kg (Kopf), 1,488 W/kg (Körper)
Schutz
Wasserbeständig, staubresistent
Hersteller-Modellnummer
SM-A346B/DSN
Prozessor
Taktfrequenz
2.6 GHz
Anz. Prozessorkerne
8-Core
Verschiedenes
Kennzeichnung
IP67
Umgebungsbedingungen
Maximale Tiefe der Wasserbeständigkeit
1 m
Batterie
Kapazität
5000 mAh
Sprechzeit
2160 Minuten
Laufzeitdetails
Aktive Online-Nutzung (LTE): bis zu 22 Std. ¦ Aktive Online-Nutzung (Wi-Fi): bis zu 22 Std. ¦ Wiedergabe (drahtloses Video): bis zu 21 Std. ¦ Wiedergabe (drahtloses Audio): bis zu 84 Std. ¦ Sprechen (4G): bis zu 2160 min
Verbindungen
Anschlusstyp
USB Type-C - 24 pin USB-C
Anzeige
Typ
OLED-Display
Technologie
Super AMOLED
Diagonalabmessung
16.65 cm (6.6")
Farbtiefe
16,7 Millionen Farben
Bildschirmauflösung
2340 x 1080 Pixel
Max. Helligkeit
1000 cd/m²
Displayformat
Full HD+
Wiederholrate
120 Hz
Telefonmerkmale
Zusätzliche Funktionen
MIMO-Technologie, Samsung KNOX, Samsung Smart Switch, Virtual Proximity Sensing, 5 Jahre Security-Updates, 4 Jahre OS-Updates
Sicherheitsgeräte
Fingerabdrucklesegerät
Sensoren
Beschleunigungssensor, Drehungssensor, Hall-Sensor, geomagnetischer Sensor, Lichtsensor
Mobil
Technologie
WCDMA (UMTS) / GSM
Eingabegerät
Multi-Touch
Steuerung
GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS
Service Provider
Nicht angegeben
Benutzeroberfläche
One UI
Mobil-Breitband-Generation
5G
SIM-Kartentyp
Nano-SIM
Anzahl SIM-Karten
Dual-SIM
Kommunikation
Drahtlose Schnittstelle
NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.3
Datenübertragung
FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR FR1
4G LTE-Band
Band 1, Band 2, Band 3, Bereich 4, Band 5, Band 7, Band 8, Bereich 12, Bereich 17, Band 20, Bereich 26, Bereich 28, Bereich 38, Bereich 40, Bereich 41, Band 66
2G-Band
850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM
4G LTE Frequenz
FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700b, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3
3G UMTS-Band
Band 1, Band 2, Bereich 4, Band 5, Band 8
3G UMTS Frequenz
2100, 1900, 1700, 850, 900
5G NR Frequenzband
N1, n3, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n77, n78, n40
5G NR Frequenz
FDD 2100, FDD 1800, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD 2300
Medien-Player
Unterstützte Digital-Audio-Standards
WAV, AAC, AMR, MP3, FLAC, XMF, OGG, MIDI, M4A, MXMF, OGA, 3GA, AWB, IMY, RTTTL, RTX, OTA, MID
Supported Digital Video Standards
MKV, FLV, AVI, 3GP, M4V, WebM, 3G2, MP4
Klangverstärkungen
Dolby Atmos Sound Technologie
Vordere Kamera
Linsenöffnung
F/2.2
Sensorauflösung
13 Megapixel
Hauptkamera
Fokuseinstellung
Automatisch
Merkmale
Auto Framing, Object Eraser, AI Image Enhancer, Photo Remaster
Lichtquelle
LED-Blitz
Digitaler Zoom
10x
Sensorauflösung
48 Megapixel
Video Auflösungen
Zeitlupen-Video 1280 x 720 (720p) bei 240 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, Zeitlupen-Video 1280 x 720 (720p) bei 480 fps
Objektivblende
F/1.8
Optischer Bildstabilisator
Optical Image Stabilizer (OIS)
Zweite Kamera
Sensorauflösung
8 Megapixel
Objektiv Typ
Ultra-Weitwinkelobjektiv
Objektiv-Blende
F/2.2
Dritte Kamera
Funktionen
Macro-Kamera
Sensorauflösung
5 Megapixel
Objektivblende
F/2.4
Arbeitsspeicher
RAM
6 GB
Benutzerspeicher
101 GB
Unterstützte Flash Memory-Karten
microSDHC, microSD, microSDXC - bis zu 1 TB
Interne Speicherkapazität
128 GB
Informationen zur Nachhaltigkeit
Reparierbarkeitsindex
8.3 (von 10)
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 202,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 238,45*
€ 283,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,68*
€ 278,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,67*
€ 263,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,51*
€ 255,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,81*
€ 241,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apple
MMTN2ZM/A
ab € 12,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.