Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xiaomi Redmi Note 12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8947041
Hersteller:
     Xiaomi
Herst.-Nr.:
     MZB0DLZEU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Xiaomi Redmi Note 12 - 4G Smartphone - Dual-SIM - RAM 4 GB / Interner Speicher 128 GB - microSD slot - OLED-Display - 6.67" - 2400 x 1080 Pixel (120 Hz) - Triple-Kamera 50 MP, 8 MP, 2 MP - front camera 13 MP - Onyx Gray
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Touch
Breite
75.96 mm
Tiefe
7.85 mm
Höhe
165.66 mm
Gewicht
183.5 g
Produkttyp
Smartphone
Gehäusefarbe
Onyx Gray
SAR-Wert
2,55 W/kg (Gliedmaße), 0,9 W/kg (Kopf), 0,995 W/kg (Körper)
Schutz
Staubgeschützt, spritzwassergeschützt
Prozessor
Typ
Qualcomm Snapdragon 685
Taktfrequenz
2.8 GHz
Anz. Prozessorkerne
8-Core
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
33 W Ladegerät
Kennzeichnung
IP53, SGS Eye Care Display Certification, SGS Seamless Pro 120Hz Certification, Netflix HD Certification
Batterie
Kapazität
5000 mAh
Sprechzeit
1860 Minuten
Laufzeitdetails
Sprechen: bis zu 1860 min ¦ Gaming: bis zu 9 Std. ¦ Wiedergabe (Video): bis zu 21 Std.
Schnelladetechnologie
Mi-FC Schnellladetechnologie
Verbindungen
Anschlusstyp
USB Type-C - 24 pin USB-C ¦ Headsetstecker - Mini-Phone 3,5 mm
Anzeige
Typ
OLED-Display
Technologie
AMOLED
Diagonalabmessung
16.9 cm (6.67")
Kontrastverhältnis
4500000:1
Bildschirmauflösung
2400 x 1080 Pixel
Merkmale
Sonnenlicht-Display, Lesemodus, DCI-P3 Breiter Farbumfang, DotDisplay, E2 Pro
Pixeldichte
395 ppi (Pixel pro Zoll)
Max. Helligkeit
1200 cd/m²
Displayformat
Full HD+
Wiederholrate
120 Hz
Touch-Abtastrate
240 Hz
Telefonmerkmale
Zusätzliche Funktionen
Grafitkühlung, IR-Blaster, Coin Vibration Motor
Sicherheitsgeräte
Gesichtserkennung, Fingerabdrucklesegerät (Seite)
Sensoren
Beschleunigungssensor, Umgebungslichtsensor, Näherungssensor, digitaler Kompass, Gyroskop
Sicherheitstechnologie
AI Face Unlock
Mobil
Technologie
WCDMA (UMTS) / GSM
Eingabegerät
Multi-Touch
Betriebssystem
Android 13
Steuerung
GPS, GLONASS, Galileo
Service Provider
Nicht angegeben
Benutzeroberfläche
MIUI 14
Mobil-Breitband-Generation
4G
Anzahl SIM-Karten
Dual-SIM
Grafiksystem
Grafikbeschleuniger
Qualcomm ADRENO 610
Kommunikation
Drahtlose Schnittstelle
IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0
Datenübertragung
FDD-LTE, TDD-LTE
4G LTE-Band
Band 1, Band 3, Band 5, Band 7, Band 8, Band 20, Bereich 28, Bereich 38, Bereich 40, Bereich 41
2G-Band
850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM
4G LTE Frequenz
FDD 2100, FDD 1800+, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD, FDD 700 APT, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500
3G UMTS-Band
Band 1, Band 5, Band 8
3G UMTS Frequenz
2100, 850, 900
Vordere Kamera
Linsenöffnung
F/2.45
Sensorauflösung
13 Megapixel
Sensorgröße
1/3.0"
Video Auflösungen
1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1280 x 720 (720p) bei 30 fps
Linsenelemente Anzahl
5-Element
Hauptkamera
Fokuseinstellung
Automatisch
Spezialeffekte
Bokeh Effekt
Merkmale
4-in-1 bis 1,28 µm Pixel
Lichtquelle
LED-Blitz
Sensorauflösung
50 Megapixel
Sensorgröße
1/2.76"
Sensor Name
Samsung ISOCELL JN1
Video Auflösungen
1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1280 x 720 (720p) bei 30 fps
Objektivblende
F/1.8
Kameramodi
Hochformat-Modus
Objektivkonstruktion
5-Element
Pixelgröße
0.64 µm
Zweite Kamera
Sensorauflösung
8 Megapixel
Sensorgröße
1/4"
Objektiv Typ
Ultra-Weitwinkelobjektiv
Objektiv-Blende
F/2.2
Sensorname
Omnivision OV08D Sensor
Pixelgröße
1.12 µm
Sichtfeld (FoV)
120 Grad
Anz. der Objektivelemente
5-Element
Dritte Kamera
Funktionen
Macro-Kamera
Sensorauflösung
2 Megapixel
Objektivblende
F/2.4
Anz. der Objektivelemente
3-Element
Arbeitsspeicher
RAM
LPDDR4X SDRAM - 4 GB
Unterstützte Flash Memory-Karten
microSDHC, microSD, microSDXC - bis zu 1 TB
Interne Speicherkapazität
128 GB
Speicherschnittstelle
UFS 2.2
Informationen zur Nachhaltigkeit
Reparierbarkeitsindex
7.5 (von 10)
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 116,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,00*
€ 173,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,95*
€ 170,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,40*
€ 159,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,20*
€ 151,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,73*
€ 138,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.