Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Senseo Switch HD6592


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Senseo Switch HD6592/04 Pad- und Filterkaffeemaschine
Senseo Switch HD6592/04 Pad- und Filterkaffeemaschine
Senseo Switch HD6592/04 Pad- und Filterkaffeemaschine
Senseo Switch HD6592/04 Pad- und Filterkaffeemaschine
Senseo Switch HD6592/04 Pad- und Filterkaffeemaschine
Senseo Switch HD6592/04 Pad- und Filterkaffeemaschine
Senseo Switch HD6592/04 Pad- und Filterkaffeemaschine
Senseo Switch HD6592/04 Pad- und Filterkaffeemaschine
Senseo Switch HD6592/04 Pad- und Filterkaffeemaschine
Senseo Switch HD6592/04 Pad- und Filterkaffeemaschine
Senseo Switch HD6592/04 Pad- und Filterkaffeemaschine
Senseo Switch HD6592/04 Pad- und Filterkaffeemaschine
Senseo Switch HD6592/04 Pad- und Filterkaffeemaschine
Senseo Switch HD6592/04 Pad- und Filterkaffeemaschine
Senseo Switch HD6592/04 Pad- und Filterkaffeemaschine
Artikel-Nr.:
     C1006-8946911
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     HD6592/04
EAN/GTIN:
     8720389014222
Suchbegriffe:
Kaffeepad Automat
Kaffeepad Maschine
Kaffeepadautomat
Kaffeepadmaschine
Philips Senseo Switch HD6592 - Kaffeemaschine - 1 bar - 7 Tassen - Star White
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Freistehend
Farbe
Star White
Produkttyp
Kaffeemaschine
Tassenzahl
7
Druck
1 bar
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Filterhalter, Pod-Halter für 2 Tassen
Kaffeemaschinen-Merkmale
Abnehmbarer Filterhalter, Entkalkungswarnanzeige, Crema Plus Technology
Geeignete Kaffeeart
Gemahlener Kaffee, Senseo
Kapazität des Wasserbehälters
1 Liter
Produkt-Recycling-Inhalt
50 % - aus recyceltem Plastik
Verpackungs-Recycling-Inhalt
90 %
Abnehmbarer Wassertank
Ja
Variable Kaffestärke
Ja
Isolierte Karaffe
Ja
Brühmethode
Filterkaffee & Espresso
Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre
Abmessungen und Gewicht
Breite
15 cm
Tiefe
40 cm
Höhe
27 cm
Gewicht
1.75 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
1450 W
Kabellänge
0.8 m
Spannung
50 Hz
Automatische Abschaltung
Ja
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
46.6 cm
Tiefe (Versand)
24.2 cm
Höhe (Versand)
32.2 cm
Gewicht (Versand)
2.4 kg
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Indikatoren
Ja
Wasserstandsfenster
Ja
Brauzeit
8.5 Minuten
Steuerelemente
Drucktaster
Karaffe
Isolierte Karaffe
Ja
Karaffe enthalten
Ja
Karaffen-Material
Rostfreier Stahl
Kaffeemaschinen-Funktionen
Abnehmbare Abtropfschale
Ja
Zwei-Weg Spender
Ja
Weitere Suchbegriffe: kaffeepad automat
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 94,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,68*
€ 137,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,41*
€ 137,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 115,14*
€ 137,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,75*
€ 134,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,17*
€ 132,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,02*
€ 111,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.