Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yealink WH62 Portable


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Yealink Headset WH62 Mono Portable Teams
Yealink Headset WH62 Mono Portable Teams
Artikel-Nr.:
     C1006-8946643
Hersteller:
     Yealink Network Technology
Herst.-Nr.:
     WH62 MONO PORTABLE TEAMS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
DECT Headset
Computer-Headset
Headset
Yealink WH62 Portable - Headset - On-Ear - DECT - kabellos - USB - Zertifiziert für Microsoft Teams
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
2.675 kg
Produkttyp
Headset - DECT - kabellos - USB
Merkmale
320° drehbares Mikrofon, LED-Kontrollleuchte
Max. Betriebsabstand
120 m
Empfohlene Verwendung
Computer
Material Ohrpolster
Weiches Leder
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Schutzhülle, Dongle
Kennzeichnung
IC, FCC
Kabeldetails
USB-Ladekabel - ablösbar
Software-Zertifizierung
Zertifiziert für Microsoft Teams
Stromversorgung
Ladezeit
3 Stunde(n)
Batterie
Headset-Akku wiederaufladbar
Standby-Zeit
90 Stunden
Betriebszeit (bis zu)
13 Stunden
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabellos
Soundmodus
Mono
Besonderheiten
Acoustic Shield Technology
Empfindlichkeit
92.5 dB +/- 3dB
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Formfaktor
On-Ear
Membran
28 mm
Frequenzgang
20 - 20000 Hz
Drahtlose Technologie
DECT
Fernbedienung
Steuerung
Lautstärkeregler, Annehmen/Beenden, Mikrofon ein/stumm
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Formfaktor
Eingebaut
Anschlusstechnik
Bluetooth
Besonderheiten
Stummschaltfunktion
Empfindlichkeit
-44 dB
Frequenzgang
100 - 80000 Hz
Empfindlichkeitsbereich
+/- 3dB
Geräuschunterdrückung
Ja
Geräuschunterdrückungstechnologie
Acoustic Shield Technology
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 109,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,63*
€ 169,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,67*
€ 167,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,83*
€ 158,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,95*
€ 151,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,96*
€ 130,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.