Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorola Moto G13


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8936375
Hersteller:
     Motorola
Herst.-Nr.:
     PAWV0017SE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Motorola Moto G13 - 4G Smartphone - Dual-SIM - RAM 4 GB / Interner Speicher 128 GB - microSD slot - LCD-Anzeige - 6.5" - 1600 x 720 Pixel (90 Hz) - Triple-Kamera 50 MP, 2 MP, 2 MP - front camera 8 MP - Blue Lavender
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Touch
Breite
74.66 mm
Tiefe
8.19 mm
Höhe
162.7 mm
Gewicht
183.45 g
Produkttyp
Smartphone
Gehäusematerial
Polymethylmethacrylat (PMMA)
Gehäusefarbe
Blue Lavender
SAR-Wert
1,69 W/kg (Körper), 0,92 W/kg (Kopf), 3,54 W/kg (Gliedmaße)
Schutz
Spritzwassergeschützt
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Prozessor
Typ
MediaTek Helio G85
Taktfrequenz
2 GHz
Anz. Prozessorkerne
8-Core
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Schutzabdeckung, Netzadapter, Werkzeug zum Entfernen der SIM-Karte, USB-C Kabel
Batterie
Kapazität
5000 mAh
Schnelladetechnologie
TurboPower-Technologie
Verbindungen
Anschlusstyp
USB Type-C - 24 pin USB-C ¦ Headsetstecker - Mini-Phone 3,5 mm
Anzeige
Typ
LCD-Anzeige
Technologie
IPS
Diagonalabmessung
16.5 cm (6.5")
Bildschirmauflösung
1600 x 720 Pixel
Seitenverhältnis
20:9
Schutz
Panda Glass
Max. Helligkeit
400 cd/m²
Displayformat
HD+
Wiederholrate
90 Hz
Touch-Abtastrate
576 Hz
Telefonmerkmale
Zusätzliche Funktionen
Zwei Stereo-Lautsprecher, Screenshots mit drei Fingern
Sicherheitsgeräte
Gesichtserkennung, Fingerabdrucklesegerät (Seite)
Sensoren
Beschleunigungssensor, Umgebungslichtsensor, Näherungssensor, Gyroskop
Sicherheitstechnologie
Face Unlock
Mobil
Technologie
WCDMA (UMTS) / GSM
Eingabegerät
Multi-Touch
Betriebssystem
Android 13
Steuerung
GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo
Service Provider
Nicht angegeben
Benutzeroberfläche
My UX
Mobil-Breitband-Generation
4G
SIM-Kartentyp
Nano-SIM
Intelligenter Assistent
Google Assistant
Anzahl SIM-Karten
Dual-SIM
Grafiksystem
Grafikbeschleuniger
ARM Mali-G52 MC2
Kommunikation
Drahtlose Schnittstelle
NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.1
Datenübertragung
LTE
4G LTE-Band
Band 1, Band 2, Band 3, Band 5, Band 7, Band 8, Band 20, Bereich 38, Bereich 40, Bereich 41
2G-Band
850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM
4G LTE Frequenz
FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500
3G UMTS-Band
Band 1, Band 2, Band 5, Band 8
3G UMTS Frequenz
2100, 1900, 850, 900
Medien-Player
Klangverstärkungen
Dolby Atmos Sound Technologie
Vordere Kamera
Spezialeffekte
HDR, Live Filter
Merkmale
RAW-Foto, Leveling, Selfie Animation, Snap-in Videoaufnahme, Assistive Grid
Linsenöffnung
F/2.0
Sensorauflösung
8 Megapixel
Gesichtserkennung
Auto-Smile-Capture
Video Auflösungen
1280 x 720 (720p) bei 30 fps
Kameramodi
Pro-Modus, Timermodus, Wasserzeichen-Modus, Gesichtsschönheit, Zeitraffer-Video, Portrait, Dual Record
Pixelgröße
1.12 µm
Hauptkamera
Spezialeffekte
HDR, Live Filter
Merkmale
Phase Detect Auto-Focus (PDAF), Videostabilisierung, Barcode-Scanner, Quad Pixel-Technologie, Leveling, Fotos im RAW-Format, Google Lens, Snap-in Videoaufnahme, Assistive Grid
Sensorauflösung
50 Megapixel
Gesichtserkennung
Auto-Smile-Capture
Video Auflösungen
1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1280 x 720 (720p) bei 30 fps
Objektivblende
F/1.8
Kameramodi
Zeitlupenvideo, Panorama, Pro-Modus, BurstShot, Wasserzeichen-Modus, Zeitraffer-Video, Portrait, Night-Vision, Macro-Video, Dual Record
Selbstauslöser Verzögerung
Ja
Pixelgröße
0.64 µm
Zweite Kamera
Funktionen
Tiefenkamera
Sensorauflösung
2 Megapixel
Objektiv-Blende
F/2.4
Pixelgröße
1.75 µm
Dritte Kamera
Funktionen
Macro-Kamera
Sensorauflösung
2 Megapixel
Objektivblende
F/2.4
Pixelgröße
1.75 µm
Arbeitsspeicher
RAM
4 GB
Unterstützte Flash Memory-Karten
microSDHC, microSD, microSDXC - bis zu 512 GB
Interne Speicherkapazität
128 GB
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 100,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,58*
€ 153,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,43*
€ 150,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,33*
€ 140,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,54*
€ 132,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,19*
€ 119,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.