Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorola Moto E13


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8935708
Hersteller:
     Motorola
Herst.-Nr.:
     PAXT0023SE
EAN/GTIN:
     0840023242649
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Schlank, leicht und hochwertig verarbeitet - das moto 13 ist ein wahrer Eyecatcher. Multidimensionaler Dolby Atmos -Sound und das ultrabreite 6,5" -HD+-Display sorgen für echtes Kino-Feeling. Der riesige Akku ist auf jeden Serienmarathon vorbereitet. Genieße dank der Performance des Octa-Core-Prozessors schnelle Verbindungen, verzögerungsfreie Videochats, fortschrittliche Kamerafunktionen und vieles mehr. Außerdem kannst du mit dem Android 13 (Go Edition) den Look des Smartphones an deine Wünsche anpassen.
Motorola Moto E13 - 4G Smartphone - Dual-SIM - RAM 2 GB / Interner Speicher 64 GB - microSD slot - LCD-Anzeige - 6.5" - 1600 x 720 Pixel (60 Hz) - rear camera 13 MP - front camera 5 MP - Cosmic Black
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Touch
Breite
74.95 mm
Tiefe
8.47 mm
Höhe
164.19 mm
Gewicht
179.5 g
Produkttyp
Smartphone
Gehäusematerial
Polymethylmethacrylat (PMMA)
Gehäusefarbe
Cosmic Black
SAR-Wert
1,73 W/kg (Körper), 0,84 W/kg (Kopf), 3,46 W/kg (Gliedmaße)
Schutz
Spritzwassergeschützt
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Prozessor
Typ
Unisoc
Taktfrequenz
1.6 GHz
Anz. Prozessorkerne
8-Core
Prozessornummer
T606
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Werkzeug zum Entfernen der SIM-Karte, USB-C Kabel, 10 W Ladegerät
Kennzeichnung
IP52
Batterie
Kapazität
5000 mAh
Laufzeitdetails
Normale Nutzung: bis zu 36 Std.
Verbindungen
Anschlusstyp
USB Type-C - 24 pin USB-C ¦ Headsetstecker - Mini-Phone 3,5 mm
Anzeige
Typ
LCD-Anzeige
Technologie
IPS
Diagonalabmessung
16.5 cm (6.5")
Bildschirmauflösung
1600 x 720 Pixel
Seitenverhältnis
20:9
Pixeldichte
269 ppi (Pixel pro Zoll)
Displayformat
HD+
Wiederholrate
60 Hz
Telefonmerkmale
Zusätzliche Funktionen
Screenshots mit drei Fingern
Sicherheitsgeräte
Gesichtserkennung
Sensoren
Beschleunigungssensor, Umgebungslichtsensor, Näherungssensor
Sicherheitstechnologie
Face Unlock
Mobil
Technologie
WCDMA (UMTS) / GSM
Eingabegerät
Multi-Touch
Betriebssystem
Android 13 (Go Edition)
Steuerung
GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo
Service Provider
Nicht angegeben
Benutzeroberfläche
My UX
Mobil-Breitband-Generation
4G
SIM-Kartentyp
Nano-SIM
Intelligenter Assistent
Google Assistant
Anzahl SIM-Karten
Dual-SIM
Grafiksystem
Grafikbeschleuniger
ARM Mali-G57 MP1
Kommunikation
Drahtlose Schnittstelle
IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0
Datenübertragung
LTE
4G LTE-Band
Band 1, Band 3, Band 5, Band 7, Band 8, Band 20, Bereich 28, Bereich 38, Bereich 40, Bereich 41
2G-Band
850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM
4G LTE Frequenz
FDD 2100, FDD 1800+, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD, FDD 700 APT, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500
3G UMTS-Band
Band 1, Band 5, Band 8
3G UMTS Frequenz
2100, 850, 900
Medien-Player
Klangverstärkungen
Dolby Atmos Sound Technologie
Vordere Kamera
Spezialeffekte
HDR
Merkmale
Leveling, Snap-in Videoaufnahme, Assistive Grid
Linsenöffnung
F/2.2
Sensorauflösung
5 Megapixel
Gesichtserkennung
Auto-Smile-Capture
Video Auflösungen
1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1280 x 720 (720p) bei 30 fps
Kameramodi
Timermodus, Wasserzeichen-Modus, Hochformat-Modus, Gesichtsschönheit, Zeitraffer-Video, Spiegel-Modus
Pixelgröße
1.12 µm
Hauptkamera
Fokuseinstellung
Automatisch
Spezialeffekte
HDR
Merkmale
Phase Detect Auto-Focus (PDAF), Leveling, Snap-in Videoaufnahme, Assistive Grid
Lichtquelle
Flash
Sensorauflösung
13 Megapixel
Gesichtserkennung
Auto-Smile-Capture
Video Auflösungen
1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1280 x 720 (720p) bei 30 fps
Objektivblende
F/2.2
Kameramodi
Panorama, Wasserzeichen-Modus, Hochformat-Modus, Zeitraffer-Video
Selbstauslöser Verzögerung
Ja
Pixelgröße
1.12 µm
Arbeitsspeicher
RAM
2 GB
Unterstützte Flash Memory-Karten
microSDHC, microSD, microSDXC - bis zu 1 TB
Interne Speicherkapazität
64 GB
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,49*
€ 92,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,82*
€ 91,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,55*
€ 85,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,89*
€ 81,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,95*
€ 71,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.