Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garmin Dash Cam Live


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8935377
Hersteller:
     Garmin
Herst.-Nr.:
     010-02619-10
EAN/GTIN:
     0753759299293
Suchbegriffe:
Autokamera
Dashcam
Unfallkamera
Navigationsgeräte Akku
Mit der stets verbundenen Dashcam können Sie über die Garmin Drive Smartphone-App jederzeit auf eine Live-Ansicht zugreifen und gespeicherte Videos teilen. 1440p-HD-Videos mit einem 140-Grad-Weitwinkelobjektiv und Garmin Clarity HDR-Optik sorgen für scharfe Details bei Tag und Nacht. Auf alles vorbereitet sein. Garmin Dash Cam Live zeichnet kontinuierlich auf und speichert Videos mit Standortdetails. Mit der Garmin Drive-App können Sie gespeicherte Videos jederzeit anzeigen und weitergeben. Erhöhen Sie das Situationsbewusstsein mit Forward. Behalten Sie die Hände am Lenkrad, während Sie die Dash Cam mit Ihrer Stimme steuern.
Garmin Dash Cam Live - Kamera für Armaturenbrett - 1440 p / 30 BpS - Wi-Fi, 4G - GPS - G-Sensor
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Kamera für Armaturenbrett - 1440 p
Schnittstelle
Wireless LAN, LTE
Sensoren
G-Sensor
Max. Videoauflösung
2560 x 1440
Navigation
GPS/GALILEO-Empfänger
Konnektivitätseigenschaften
Fernbedienung über Mobilgeräte, Live-Fernansicht
HDR-Modus
Clarity HDR
Bildrate (max. Auflösung)
30 BpS
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Datenkabel, Magnethalterung, dual USB power adapter, Netzkabel (4 m)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-20 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Batterie
Betriebszeit (bis zu)
30 Min.
Batterietyp
Lithium-Ionen - integriert
Details
Lithium-Ionen-Batterie (wiederaufladbar) (inbegriffen)
Objektivsystem
Typ
Weitwinkelobjektiv - Weitwinkel
Fokuseinstellung
Fixfokus
Max. Sichtwinkel
140 Grad
Zusätzliche Funktionen
Zusätzliche Funktionen
Audioaufnahme, Stromversorgung über USB, Sprachsteuerung
Abmessungen und Gewicht
Breite
8.29 cm
Tiefe
2.15 cm
Höhe
5.03 cm
Gewicht
109.7 g
Armaturenbrettkamera-Funktionen
Funktionen
Parkmodus, Spurhaltewarnsystem, Auffahrwarnsystem, Traffic Sign Recognition, radar detector, GPS-Kennzeichnung, Travelapse Funktion, unidentified driver alert
Vorfallerkennung
G-Sensor
Echtzeit Orte
GPS
Bildschirm
Typ
7.49 cm (2.95") LCD-Display
Auflösung
640 x 360 Pixel
Display-Formfaktor
Eingebaut
Arbeitsspeicher / Speicherkapazität
Videoaufnahme
2560 x 1440 v - 30 Bilder pro Sek. ¦ 1920 x 1080 v - 30 Bilder pro Sek. ¦ 1280 x 720 v - 30 Bilder pro Sek.
Unterstützte Speicherkarten
microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Speicherkartensteckplatz
microSD-Karte
Max. unterstützte Speicherkartengröße
512 GB
Speicherkarte
16 GB microSD
Speicherkarte enthalten
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 233,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 271,91*
€ 323,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 263,26*
€ 313,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 255,23*
€ 303,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 248,66*
€ 295,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 233,75*
€ 278,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.